ABB ABB (19586 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
ABB
M1174 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme française, 250VAC, 16A, avec volets de protection - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 2,2 Kw 690 VAC - réglage th. 4 à 6,3A Tension 690 VAC - I déclench. magn 78,8A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB
Mini-contacteur 3 pôles-tension 690V AC / 250V DC, 3 contacts NO, courant AC-1 jusqu'à 20A-Puissance AC-3 2,2kW à 230V-4kW à 400V-1 contact auxiliaire NO-Courant AC-15 jusqu'à 4 A-Courant DC-13 jusqu'à 2,5A-Tension de commande 220..240V CA.
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 1,5 Kw 690 VAC - réglage th. 2,5 à 4A Tension 690 VAC - I déclench. magn 50A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB
AF - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 100...250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrie
ABB
Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 4 Kw 690 VAC - réglage th. 6,3 à 10A Tension 690 VAC - I déclench. magn 150A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB
MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 0,75 Kw 690 VAC - réglage th. 1,6 à 2,5A Tension 690 VAC - I déclench. magn 31,3A - PDC 50KA à 400/415 VAC 10KA à 440 VAC 5KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.
ABB
Coffret ARIA PA86Z : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP65, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 835x635x300 mm, fermeture double bit 3mm à 2 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB
AFZ - contacteur 3P/3F - contact auxi 1NO - bobine 20..60VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 25A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 4Kw/9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
ABB
CA4-10 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NO - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.
ABB
Coffret ARIA PA54 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 515x415x230 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08 - Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ABB
CA4-01 - bloc de contact auxiliaire frontal pour les contacteurs AF(C)09(Z)(B)...96 et NF(C)(Z)(B) - Circuit auxi (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A (690 V) 2 A - 1 NF - borniers à vis-étrier - serrage 1,2 N·m.