Disjoncteur moteur MS116 2.50 à 4.00A-Img 50.0A-50Ka

Main media

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement thermomagnétique
  • Plage de réglage 2.5...4 A
  • Nbre de pôles 3

MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 1,5 Kw 690 VAC - réglage th. 2,5 à 4A Tension 690 VAC - I déclench. magn 50A - PDC 50KA à 400/415 VAC 6KA à 440 VAC 2KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.

 
 

Détails du produit

Le démarreur de moteur manuel MS116-4.0 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 4,0 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des barres omnibus triphasées, des blocs d'alimentation et des dispositifs de verrouillage pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires.

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations

MS116

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur moteur

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

sensible à une défaillance de phase

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

50...50 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

75 kA

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

1.5 kW

technique de déclenchement

thermomagnétique

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

5.4 W

Plage de réglage

2.5...4 A

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

4 A

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

1.5 kW

Profondeur

85.6 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

MS116

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.