Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight faible épaisseur, rond D=240mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 20,4W 4000K 1900 lm, 35000h. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie. Boite de connexion repiquable.
L'encastré FLAT LED 20,4W 1900 lumens est la troisième puissance, et la troisième dimension d'encastré de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC.
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
Avec seulement 20mm de hauteur, le downlight FLAT LED 20,4W 4000K, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.
Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, l'encastré FLAT 20,4W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage.
Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Cette version 20,4W LED 1900lm 4000K, avec ses dimensions d'encastrements réduites (Découpe 225mm, Diamètre de recouvrement 240mm).
Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs.
Les downlights de la gamme FLAT ARIC sont équipés d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis.
Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé.
Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.
Le downlight FLAT LED 20,4W ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre.
Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide, ont été pensé pour permettre de gagner du temps de pose, sans outils.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5,7W, 11,4W, 20,4W, 3000K et 4000K et même en 20,4W et 30W Dimmable, en 4000K.
Pour encore plus de possibilité d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT CCT et AQUAFLAT.
FLAT
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme