Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique - Calypso Split vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et 2 manchons d'isolation
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Capacités
2 Configuration possibles : Vertical mural et vertical sur socle 200L et 270L
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Plus d'économies
Jusqu'à 72 % d'économies sur la consommation d'électricité 2 Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques Un retour sur investissement de 2 ans et demi à 4 ans
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Commande digitale simple et intuitive Silencieux Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres Dénivelé jusqu'à 10 mètres EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option) Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Calypso connecté split inverter
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de réfrigérant
avec écran digital
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
Classe de protection (IP)
tension de raccordement
source de chaleur
température max. de l'eau
Contenance
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme