Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ASYG 24 LFCC.UI - unité interieure climatiseur mural LFCC 7100W - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - télécommande infra-rouge - compatible avec unités extérierures multi-splits
Confort acoustiqueTrès bon confort acoustique avec un niveau sonore équivalent à 21 db(A) pour les gammes LMCE et LFC selon modèle. Le mode "Silence" via la télécommande infra-rouge permettra également de réduire le niveau sonore de l'UE (de série sur les modèles LMT et LMCE uniquement).
Économies d'énergie Les muraux LFC/LMCE/LMT sont classés A++ en froid et A+ en chaud (selon modèle). La programmation hebdomadaire disponible de série (gamme LMT) ou en option (gamme LMCE / LFC) permet une réduction de la consommation d'énergie. Sur la gamme LMT un capteur de présence détecte le mouvement d'une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné - les économies d'énergie réalisées par cette fonction sont estimées à 10%.
CompatibilitéLes unités intérieures des gammes LMT, FMCE et LFC sont compatibles multi-splits (selon modèle).
Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des gammes LFC/LMCE/LMT peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid pour la gamme LMT (-10°C en mode froid pour les gammes LMCE/LFC). En reliant par un câble 2 unités murales LMT, les performances en mode froid peuvent être optimisées, notamment par basse température ou lorsque le taux d'humidité est élevé. Trois scénarios sont possibles : soit les 2 unités fonctionnent de façon alternée soit les 2 unités fonctionnent de façon simultanée lorsque la puissance d'une seule unité n'est plus suffisante. Le mode "pleine puissance", disponible de série uniquement sur les gammes LMCE et LMT, permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation- la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
LFC CONFORT
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
diamètre externe de tube conduite de liquide
diamètre nominal conduite de liquide
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique refroidissement
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur