Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur mélangeur 30W - 4 entrées -Sorties 100V et 4 ' 2 entrées Mic/Aux-DIN Fixation murale - Alimentation 230V~/24V=
Encombrement réduit
Puissance de 30W
Installation simple et rapide
Alimentation mixte
montage sur rack possible
Matériau
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
gestion via logiciel
gestion via application
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Multiple de vente