Castolin Nevax Castolin Nevax (1510 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
2 bandes 100x80 EP8+5
CASTOLIN NEVAX
Depot de type TeroMatec 4660 Fonte alliee au Cr,Nb et B. Durete : 62-65 HRC Plaques supports en acier non allie de type S235, rechargees en une ou plusieurs passes pour resister a l'usure par abrasion et ou erosion.Epaisseur uniforme (recha
Elec SSA36 3,2 40E  coffret=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrodes enrobees pour revetements fonte alliee - pieces soumises a de sphenomenes d'abrasion par des produits fins et de grande durete. Durete : 62 HRC - Rendement eleve - outils de terrassement, poches-bennes, bords de godets, materiel
Paire de stop feu OA T6/10
CASTOLIN NEVAX
Paire de Stop Feu OX/AD pour montage sur tuyau D= 6,3 et 10 Repère 5
Elec RD64 DPL350 3,2 115E P=3u
CASTOLIN NEVAX
Approuve Veritas n° AE (P1). Electrode rutile a enrobage epais pour l'assemblage des aciers de construction d'usage general.- Chaudronnerie, serrurerie, cuves et reservoirs de stockage. Constructions mecano-soudees. Resistance a la traction
CASTOFLAM SCG
CASTOLIN NEVAX
1 bouteille OX 1 m3 avec gaz Air liquide 1 bouteille AD 0,8 m3, avec gaz Air liquide 5 becs et 1 étoile 1 mano-détendeur Xuper Précigaz OX II 1 mano-détendeur Xuper Précigaz AD II 2 x 5 m de tuyaux 6,3 x 11 OX et AD avec colliers de
CASTOLIN GASPro (Cof=12u)
CASTOLIN NEVAX
Bouteille de gaz de type GASPro Raccord de type 'Americain' compatible avec la torche CT 26 , CT 27 et toute autre torche en raccord Americain. Vendu par carton de 12 unités.
Elect. 244  2,5   10E   Cof=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrode base nickel a enrobage non conducteur destinee au soudage des vieilles fontes, des fontes grises et des fontes a graphite spheroidal. Enrobage non conducteur permettant le soudage dans des zones difficiles d'acces. Rm : 360 MPa Rp
RD 67 DP L350 2,5 230E Pack=3u
CASTOLIN NEVAX
Approuve Veritas n° AE (Vd 2) Electrode rutile pour l'assemblage des aciers de construction d'usage general.Cuves et reservoirs de stockage profiles,travaux de serrurerie, constructions metalliques et d'entretien.Resistant a la traction : 5
Castolin   76SSA 4,0 115E
CASTOLIN NEVAX
Electrode rutile pour l'assemblage des aciers ordinaires, de constructions courantes. Cuves, reservoirs de stockage, menuiserie metallique, machinisme agricole, tuyauterie, serrurerie. Resistance a la traction : 540 N mm2 - Allongement : 25
Elect SSA78 2,5 18E coffret=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrode enrobee pour le soudage des aciers allies de toutes nuances et des aciers galvanises. Electrode a haut rendement.Soudage en toutes positions.