Castolin Nevax Castolin Nevax (1510 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Elec SSA37 3,2 28E coffret=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrodes enrobees pour revetements fonte alliee - rechargement anti-usure de durete maximale, resistant a l'abrasion. Dents de sous-soleuses racloirs, sacs de buteuse, sacs de chiselage, socs de charrue, socs et soleils d'arracheuse de be
Bag. RB5246 2,0  1Kg (cof=12u)
CASTOLIN NEVAX
Alliage economique cuivre - phosphore autodecapant tres fluide destine auxassemblages capillaires de pieces en alliages cuivreux. Recommande pour assemblages en toutes positions. Fusion sans bouillonnements.
Baguette   SBB L1m 3,0     5Kg
CASTOLIN NEVAX
Baguette nue en laiton de longueur 1m pour le soudobrasage du cuivre et des metaux ferreux
Baguette   18XFC   4,0     5Kg
CASTOLIN NEVAX
Alliage d'apport enrobe (enrobage souple ELASTEC) pour assemblage de haute qualite des aciers galvanises, du cuivre. Reparation et assemblage de tuyauteries.
Elect. EC7220  2,5   5E Cof=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrode destinee au soudage des aciers galvanises. Rendement eleve (170%).Rm : 790 MPa Rp0.2 : 650 MPa A : 17 %
Paire RAC rapide/SF OA 16x150
CASTOLIN NEVAX
Paire de raccords rapides femelles OX/AD à clapet et Stop Feu visser sur manomètre Repère 2
2 bandes TPL 1350x100x13
CASTOLIN NEVAX
Depot de type TeroMatec 4660 Fonte alliee au Cr,Nb et B. Durete : 62-65 HRC Plaques supports en acier non allie de type S235, rechargees en une ou plusieurs passes pour resister a l'usure par abrasion et ou erosion.Epaisseur uniforme (recha
Elect. XHD2230 2,5  10E Cof=6u
CASTOLIN NEVAX
Electrode ferro nickel a ame bimetal destinee au soudage des fontes grises et des fontes a graphique spheroidal hautement sollicitees. Depot a hautescaracteristiques mecaniques et resistance a la fissuration exceptionnelle. Rm : 490 MPa Rp0
Castolin   76SSA 3,2 172E
CASTOLIN NEVAX
Electrode rutile pour l'assemblage des aciers ordinaires, de constructions courantes. Cuves, reservoirs de stockage, menuiserie metallique, machinisme agricole, tuyauterie, serrurerie. Resistance a la traction : 540 N mm2 - Allongement : 25
Castolin   75SSA   2,5    265E
CASTOLIN NEVAX
Electrode rutile pour l'assemblage des aciers ordinaires, usage general. Machinisme agricole, tuyauteries, cuves et reservoirs, travaux de serrurerie et d'entretien. Resistance a la traction : 550 N mm2 - Allongement : 25 % - Soudage en tpu
Bag  RD27 1/2 D= 8 mm  2,5kg
CASTOLIN NEVAX
Alliage tres pateux pour l'assemblage en couverture ou pour la reparation du zinc, des aciers galvanises, du cuivre.Baguette demi-ronde de 10 mm.Etain 27 %.Si necessaire utiliser le decapant : 157, 157CH,ou 157 PF
Ecran Pro'Therm double face 1u
CASTOLIN NEVAX
PRO' THERMIQUE DOUBLE FACE Sans amiante et sans ceramique Pro' Thermique double face est constitue de fibres de silice inserees entre deux couches de carbone aiguilletees Utilisable sur 2 faces Tres haute protection thermique Longevite accr