Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale ATRIUM en coffret serveur web intégré gestion 2 accès - Capacité 50 grappes de 5 A22, soit 500 lecteurs et 10 000 utilisateurs
IP natif
premier système de contrôle d'accès "3 en 1":
• web
• logiciel
• autonome (standalone)
données dans l'A22 et le PC : synchronisation bi-directionnelle
serveur web intégré
mode d'enregistrement des badges, cartes et télécommandes rapide et facile
connectez 4 modules d'extension pour contrôler jusqu'à 10 lecteurs par grappe
détection automatique des modules d'extension
téléchargez l'app "Atrium Finder" et trouvez l'adresse IP de votre Atrium
jusqu'à 500 lecteurs
2 lecteurs par A22
jusqu'à 50 grappes de 5 A22 (contrôleurs et extensions)
jusqu'à 10 000 utilisateurs
jusqu'à 1 000 niveaux d'accès
250 horaires
25 000 événements en mémoire tampon
système de verrouillage et déverouillage en cas d'urgence (PPMS)
possibilité de rechercher les utilisateurs ou cartes
création de cartes utilisateurs depuis les événements
import/export des utilisateurs (cartes) en fichiers CSV, XLS, XML, TXT
détection automatique des contrôleurs, sous-controleurs et module d'extension
apprentissage des cartes simple et rapide
système sans fusible et sans pile (réinitialisation automatique)
compatible avec les formats Wiegand (26, 30 et 44 bits) et ABA Track II
intégration des SDK (en option)
alimentation: 120V AC à 240V AC, 200VA fréquence 50/60Hz
courant max.: 3,3 A à 24V DC
fusible 250V AC - 2,5 A (lent)
alimentation 3A inclue
batterie de secours 7A/heure à prévoir (ref B7AH)
dimensions du boîtier (L x l x P) : 29 x 28 x 8 cm
Cdvi
Gamme
Multiple de vente