Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 3R ATEX Z2 90 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 3R répond parfaitement à un usage professionnel. Rechargeable, elle propose trois paramétrages pour s'adapter à vos besoin d'autonomie et d'éclairage : STANDARD, MAX POWER et MAX AUTONOMY. Munie de deux leds, son éclairage multifaisceaux est puissant (100lm), elle dispose de trois mode de vision : - travaux à portée de main : faisceau large et homogène, - déplacements : faisceau mixte offrant une composante focalisée pour se diriger confortablement, - vision lointaine : faisceau focalisé, La PIXA 3R est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusqu'à 80kg et des chutes jusqu'à 2m. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusqu'aux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances d'éclairage de la PETZL PIXA 3R resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton s'active facilement y compris avec des gants. La PIXA 3R se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. Elle se recharge soit sur sa base, soit directement par son port USB. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : 2 leds Paramètre STANDARD : - Mode vision lointaine : 90 lumens/ 90m de portée/ 3h30 d'autonomie - Déplacement : 55 lumens / 45m de portée / 5h d'autonomie - Travaux à portée de main : 20 lumens / 15m de portée / 11h30min d'autonomie Paramètre MAX POWER : - Mode vision lointaine : 90 lumens/ 90m/ 3h30 - Mode déplacement : 90 lumens/ 55m/ 3h - Mode travaux à portée de main : 90 lumens/ 25m/ 3h Paramètre MAX AUTONOMY : - Mode vision lointaine : 20 lm/ 50m/ 11h30 - Mode déplacement : 20lm/ 30m/ 11h30 - Mode travaux à portée de main : 20lm/ 15m/ 11h30 Mode réserve : 10lm durant 1h30 Fonctionne avec une batterie Li-Po 930mAh Tension nominale : 3V IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78CHR 2,PETZL PIXA 3R
Petzl pro pixa
Gamme
Multiple de vente
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Type
Longueur