Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé modulaire multifonctIon multitension 1RT 16A 12 à 230V AC/DC, avec fonction reset, borne à cages, plage de temps de 0,1s à 10h
Relais temporisé modulaire multitensions/multifonctions. 7 fonctions disponibles (4 avec signal de commande et 3 avec signal de commande externe). 6 plages de temps de 0,1s à 10h. Sélecteur rotatif en façade. Fonction de reset.
Série 81
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Type de tension commande
sorties, commutable, retardées/non retardées
adapté à un montage de profilés chapeaux
enfichable sur un contacteur
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
plage temporelle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction étoile/triangle
fonction retardée à l'enclenchement
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
Hauteur
Profondeur
Largeur
Intensité
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
fonction cadencée avec pause, variable