Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bride métallique à visser avec profilé de protection en chloroprène noir de largeur 16.3 mm - ALU19C, diamètre du trou 5.2 mm, toron maxi 27 mm, en alliage d'aluminium, conditionnement par 50
Les brides fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium de grande qualité offrent une puissante solution de fixation même dans des environnements exigeants et contraignants. Elles peuvent être recouvertes d'un profilé de protection en chloroprène qui protège les isolants de câbles de tout risque d'endommagement, atténue les vibrations, limite le niveau sonore généré et isole électriquement. Elles sont largement utilisées dans la construction de véhicules (caravanes,...), dans la défense, dans l'industrie ferroviaire, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.
Brides métalliques à visser pour un maintien robuste des câbles et conduits
Brides métalliques idéales pour les applications à haute température
Modèles ALU_C, avec profilé en Chloroprène, servant à absorber les chocs et vibrations pour mieux préserver les câbles
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de câbles/tubes
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
adapté à la plage de protection contre l'incendie
distance au mur
revêtu de plastique
diamètre nominal
diamètre
Multiple de vente
Code Douane