Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Données électriques
Gamme de fréquences (MHz) 698-960, 1710-2700
Bande opérationnelle LTE 700 , AMPS / GSM850, GSM900, GSM1800, PCS1900, 3G UMTS, 2.4GHz WIFI, 2.6GHz LTE
VSWR < 2.5:1
Gain de crête Isotrope :
698-960MHz 2dBi
1710-2700MHz 4dBi
Rendement rayonné* > 70
Modèle omnidirectionnel
Polarisation Verticale
Impédance 50
Puissance d'entrée maximale 60W
Hauteur montée 164mm
Diamètre 48mm
Température de fonctionnement -40°/+80°C
Matériaux ABS, aluminium et acier galvanisé
Fixation Montage mural
Hauteur 82 mm
Vis recommandées
Fixations 4 (0.16")
Données du câble
Type CS29
Diamètre 5mm
Longueur 5m
Terminaison Fiche SMA
Ewon accessories
Gamme
Multiple de vente