JVD JVD (560 produits)


Sèche-Cheveux Caraïbe base
JVD
Sèche-cheveux JVD Caraibe modèle de base de puissance 1000W, très compacte et poignée brevetée.
Sèche-Mains Sup'Air gris métallisé
JVD
Sèche-Mains Sup'Air gris métallisé avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentations forte.
Sèche-Mains Copt'Air blanc
JVD
Sèche-Mains Copt'Air blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.
Sèche-Mains OURAGAN auto blanc
JVD
Sèche-Mains OURAGAN blanc automatique à air chaud doté d'une buse orientable sur 360° et d'un capot en acier anti-vandalisme.
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 80m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 80 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 9W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 200m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 200 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 24W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base
JVD
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme. Installation v
Sèche-Mains Zephyr blanc
JVD
Sèche-mains automatique Zephyr blanc à air chaud, conçu pour offrir une solution pratique et durable aux sanitaires à fréquentation modérée. Très résistant, il est anti-vandalisme (IK10) et est fabriqué à partir de plastique recyclé à 48%.
Distributeur Savon Savinox 700ml Inox brossé
JVD
Distributeur Savon Savinox 700 ml Inox brossé. Anti-vandalisme avec verrouillage du capot à clé et système de fixation renforcé. Voyant de niveau translucide.
Sèche-Mains Copt'Air Inox
JVD
Sèche-Mains Copt'Air Inox à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en Inox). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.
Sèche-Mains Ouragan auto chromé brillant
JVD
Sèche-Mains Ouragan automatique chromé brillant à air chaud doté d'une buse orientable sur 360° et d'un capot en acier anti-vandalisme..
Sèche-Mains Copt'Air gris métallisé
JVD
Sèche-Mains Copt'Air gris métallisé à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.
Sèche-Mains Copt'Air chauffant Blanc
JVD
Sèche-Mains Copt'Air chauffant Blanc à air pulsé avec effet cyclonique. Anti-vandalisme avec son capot en aluminium. Garantie 3 ans
Sèche-Mains Copt'Air S chauffant Gris
JVD
Sèche-Mains Copt'Air S chauffant Gris à air pulsé avec effet cyclonique. Anti-vandalisme avec son capot en aluminium. Garantie 3 ans
Sèche-Mains Master chromé brossé
JVD
Sèche-Mains Master chromé brossé automatique à air chaud adapté à des fortes fréquentations (moteur à induction), silencieux (70 dB) et anti-vandalisme (capot en aluminium). Garantie 3 ans.
Sèche-Mains Sup'Air noir mat
JVD
Sèche-Mains Sup'Air noir mat avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte.
Désinsectiseur Industrie 80W
JVD
Désinsectiseur Industrie 80 W avec 2 tubes de 40 W en Inox 304L. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur Compact blanc
JVD
Désinsectiseur Compact blanc, acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Coffre-fort Guardian
JVD
Coffre-fort Guardian avec verrouillage par code ou par carte magnétique. Il peut accueillir un ordinateur portable 15'.
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base
JVD
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base, 1875 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un systême ionisant. Installation volume 3.
Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54
JVD
Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Sèche-Mains Zephyr noir
JVD
Sèche-mains automatique Zephyr Noir mat à air chaud, conçu pour offrir une solution pratique et durable aux sanitaires à fréquentation modérée. Très résistant, il est anti-vandalisme (IK10) et est fabriqué à partir de plastique recyclé à 48