Jumo France Jumo France (1833 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
JUMO FRANCE
Câble de compensation NiCr-Ni K, section 2x0,5 mm², diamètre 4,7 mm. Utilisation de -50 à +180°C, conforme CEI 584. Applications en environnements humides et secs. Gaine en silicone. Résistance thermocouple 2,000.
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² Fe-CuNi J, diamètre 5,80 mm. Gaine en silicone. Température d'utilisation : -50 à 180°C. Application pour thermocouples. Norme CEI 584 Type J. Conducteur multibrin pour connexions fiables.
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative 0 à 10 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30 V. Raccord process 1/4'G en acier inox. Joint FPM. Connecteur DIN EN 175301-803, Forme A. Applications industrielles et HVAC.
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression relative -1 à 3 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation CC 10-30 V. Raccord Clamp DN 25/32/40 en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803. Applications dans des environnements humides. Linéarité 0,500%.
JUMO FRANCE
Thermostat pour montage en saillie, plage de réglage 0-50°C, tension 230V, pouvoir de coupure 16A, indice de protection IP54, sonde en acier inox de diamètre 17 mm. Homologation DIN incluse. Applications en régulation thermique.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance pour ambiances extérieures. Plage de mesure -40 à +80°C, avec capteur Pt100 en 2 fils. Indice IP65, sortie 4-20mA possible. Montage 3 ou 4 fils également compatible. Classe de tolérance B.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec tête forme J. Température d'utilisation -50..+400°C. Éléments de mesure Pt100 en configuration 3 fils. Diamètre de gaine 6,0 mm, longueur utile 100 mm, raccord 1/2'G. Norme Classe B.
JUMO FRANCE
Capteur de pression relative, gamme 0-10 bar. Sortie 4-20 mA, alimentation DC 10-30V. Raccord G 3/4 affleurant en acier inox. Connecteur DIN EN 175301-803. Options pour conditions humides recommandées. Norme DIN EN ISO 228-1.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J. Plage de température -50 à +400°C. Éléments de mesure Pt100, classe B. Diamètre de gaine 6 mm, longueur utile 150 mm, raccord fileté 1/2'G. Applications industrielles.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance à visser avec tête de raccordement, forme J. Plage de température : -50 à +400°C. Élément de mesure : 1x Pt100, classe B. Diamètre de gaine : D= 6 mm, longueur utile : 250 mm. Raccord fileté 1/2'G.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance et d'extérieur. Plage d'utilisation -30 à +90°C. Embout rétreint D=3,6 mm, longueur utile 29 mm. Indice de protection IP65. Élément de mesure: 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B.
JUMO FRANCE
Thermostat d'ambiance pour montage en saillie. Plage de réglage -10 à +40°C, différentiel de coup 2,5%. Tension de coupure 230V, pouvoir de coupure 16A. Indice de protection IP54, sonde en acier inox. Homologation DIN.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance lisse avec câble de 2500 mm. Température d'utilisation -50 à +180°C. Éléments de mesure en Pt100, diamètre de gaine 6 mm, classe de tolérance B. Protection en acier inoxydable, gaine en silicone. Applications industrielle
JUMO FRANCE
Système de réglage avec plage de -10 à +40°C, différentiel de 2,5%. Tension de coupure 230V, pouvoir de coupure 10A. Alimentation AC. Applications pour contrôle de température dans environnements industriels.
JUMO FRANCE
Réglage de température AMRc-1. Plage 0-50°C, différentiel de coup 2,5% (1-2K). Tension de coupure 230V, pouvoir de coupure 10A cos = 1. Alimentation AC. Applications en automatisation et contrôle industriel. Normes respectées.
JUMO FRANCE
Jeu de 5 mèches pour psychromètre unitaire. Conçues pour des mesures de l'humidité, compatibles avec modèles 90610/90611. Matériaux adaptés pour des performances optimales dans les environnements d'analyse.
JUMO FRANCE
Transmetteur d'humidité et de température, mesure 0-100% HR et -20 à +80°C. Sortie 4-20 mA. Boîtier en polycarbonate conforme UL94V-0. Utilisé pour le contrôle en climatisation. Alimentation max 30V classe 2.
JUMO FRANCE
Convertisseur de pression avec entrée de 0 à 6 bar. Sortie 4-20 mA, raccord 1/2'G DIN EN 837 en acier inox. Alimentation DC 10-30V. Normes DIN EN 175301-803. Idéal pour environnements humides avec option de protection silicone.
JUMO FRANCE
Appareil de mesure au format 96x48 mm, 1 entrée analogique, 2 relais. Alimentation AC 110-240 V ±10%, 48-63 Hz. Interface Ethernet disponible. Standard avec réglage d'usine pour applications industrielles.
JUMO FRANCE
Thermostat électronique pour montage sur rail, entrée sonde à résistance Pt100/Pt1000/KTY2X-6. Alimentation AC 230 V ±15%, 48-63 Hz. Sortie relais inverseur 10A. Norme UL certifiée pour applications professionnelles.
JUMO FRANCE
Limiteur/contrôleur de température programmable selon DIN EN 14597. Alimentation AC 110-240 V, 5 VA. Entrée Pt100 3 fils. Homologations DIN et UL. Applications dans le contrôle de température industriel.
JUMO FRANCE
Régulateur compact 48x48 mm. Alimentation AC 110-240 V, 48-63 Hz. 1 entrée analogique, 2 relais, 1 entrée et sortie numérique. Certifié UL, idéal pour le contrôle de processus industriels. Réglage d'usine standard.
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance avec Pt100 en montage 2 fils. Plage de mesure de 0 à 50°C, classe B. Indice de protection IP20, applications HVAC. Montage possible avec 2, 3 ou 4 fils selon besoin.
JUMO FRANCE
Thermostat pour montage en saillie. Plage de réglage de 0 à 120°C. Tension de coupure 230V, pouvoir de coupure 16A. Capillaire en cuivre de 2000 mm, sonde de 6 mm. Homologation DIN, indice de protection IP54. Applications industrielles.