Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit outillage ADC compatible R32 comprenant un manifold digital CORE-550-2 avec des flexibles de charge, une station de récupération TREK-ONE, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de charge ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2
Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm - plage de mesure de 4,2 à 85Nm - précision ±2% - Mesure et affiche en temps réel le couple de serrage - un affichage 5 LED + alarme sonore indiquent si le serrage est bon
Vanne de rétention gaz 1/4' SAE compacte - évite le rejet de gaz dans l'athmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R134a, R407C..
Balance de charge compacte et robuste, capacité 100kg - plateau large de 27x27cm idéal pour tous formats de bouteilles de gaz - construction soignée et robuste en aluminium. Livrée en sacoche avec bandoulière
Caméra thermique pour smartphone ANDROID, résolution thermique 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz. Application gratuite P2 PRO disponible sur Google Play, nombreux modes de mesures, 8 palettes, précision ± 2°C.
Kit manifold 2 voies pour R32/R410A, mano à aiguilles D=68mm classe 1.6, corps et robinets en aluminium, vannes à pistons - livré en mallette avec un jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm avec vannes d'arrêts renforcées
Station de récupération compacte et légère (13,5kg), compatible R32, équipée de pressostats BP et HP - vanne de commande centrale pour toutes les étape de la récupération - conforme EN 35421
Caméra thermique pour smartphone IOS, résolution thermique 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz. Application gratuite P2 PRO disponible sur Apple Store, nombreux modes de mesures, 8 palettes, précision ± 2°C.
Jeu de 3 flexibles de charge 1m50 avec vanne zéro émission 1/4' 5/16' avec pivot rotatif, fonctionnement à 1 touche, zéro émission, zéro brûlure, double joint torique en nitrile
Jeu de 3 flexibles de charge 1m50 avec vanne zéro émission 1/4' 1/4' avec pivot rotatif, fonctionnement à 1 touche, zéro émission, zéro brûlure, double joint torique en nitrile
Jeu de 3 flexibles de charge longueur 150cm, raccords 1/4 x 1/4' SAE, vanne d'arrêt renforcée et coudée à 45°, joints néoprènes - convient aux gaz R134a, R407C..
Manifold analyseur digital 2 voies, comprenant 2 sondes de températures et une mallette de transport robuste. Boitier robuste et compacte IP-54, écran LCD à haute lisibilité, 3 modes P/T, VAC, HOLD. Bluetooth et application smartphone
Outil démonte-joint et démonte-valve plus sachet de 3 joints néoprènes de rechange - idéal pour le remplacement des joints sur les flexibles CH60 et vannes BV. Bouchon avec embout spécial pour démonter les valves.
Kit outillage ADC compatible R32 comprenant un manifold analogique MG-250-R32 et des flexibles de charge, une station de récupération TREK-ONE, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de charge ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2
Station de récupération ATEX anti-étincellante, compatible tous gaz dont R290 et R32. Puissante et versatile elle convient à tous types d'installations en réfrigération et génie climatique. Certifiée ATEX.
Appareil multi fonction anémomètre à hélice D=70mm + manomètre de pression différentielle ±3400pa, certificat d'ajustage, tuyaux silicones souples et mallette de transport - guide d'aide à la prise de mesures
Pompe à vide ATEX anti-déflagrante, 170 L/MIN, compatible tous gaz dont R290 (A3) et R32 (A2L), moteur 1cv, vacuomètre intégré, entrées 1/4' et 3/8' SAE, câble alimentation 5m, tuyau échappement cristal 5m pour le R290 - Certifié ATEX
Thermomètre digital 1 voie type-K livré avec 2 sondes: 1 sonde pince de contact et 1 sonde d'ambiance - étui de transport robuste - alimentation: 1 pile 9V - vis de calibration - résolution: 0,1°C - Précision: ±0,3% + 1°C
Flexible de charge jaune longueur 150cm, raccords 3/8x3/8' SAE idéal pour augmenter le débit du tirage au vide - convient aux manifolds 4V et pompes à vide équipées d'un port d'entrée en 3/8' SAE