Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coupeur ethernet pour cp1l/h
Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d'un micro-API associée aux capacités d'un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l'affectation de mémoire et les instructions.
Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d'un micro-API associée aux capacités d'un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l'affectation de mémoire et les instructions.
Cp1l
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
type de transmission de données
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
avec séparation de potentiel
taux de transmission
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
protocole pris en charge pour LON
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet