Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de sécurité, gamme g7sa, 4 contacts, 2 no + 2 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
La gamme de relais fins G7SA à contacts liés comprend des modèles à quatre ou six pôles dans différentes combinaisons de contacts et présente une isolation renforcée. La disposition des bornes simplifie la conception du modèle CI. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liés
Conforme à EN 50205
6 A à 240 Vc.a. et 6 A à 24 Vc.c. pour charges résistives
Isolation renforcée entre les entrées, les sorties et les pôles
Relais à 4 ou 6 pôles disponibles
Socles disponibles avec technologie Push-in plus
La gamme de relais fins G7SA à contacts liés comprend des modèles à quatre ou six pôles dans différentes combinaisons de contacts et présente une isolation renforcée. La disposition des bornes simplifie la conception du modèle CI. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liés
Conforme à EN 50205
6 A à 240 Vc.a. et 6 A à 24 Vc.c. pour charges résistives
Isolation renforcée entre les entrées, les sorties et les pôles
Relais à 4 ou 6 pôles disponibles
Socles disponibles avec technologie Push-in plus
G7sa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
matériau du contact
avec affichage LED
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
Profondeur
avec pinces amovibles
Hauteur
Largeur
Intensité