Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - connecteur RJ45 - Keystone - cat.6A blindé - H24mmxL17mmxP37mm - boitier connecteur et rabat métal. : argent (placage zinc nickel), organisateur des fils : blanc, (PC (polycarbonate) FR) - 568 A/B - courant assigné : 1,5 A à 25 °C
Cette prise réseau RJ45 fait partie de la gamme Actassi qui fournit une solution de câblage complète. Elle offre une communication permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Infraplus-mp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Blindé
Catégorie
Type de connexion
outil spécial requis
adapté à un câble rond
adapté à un câble plat
adapté à un conducteur multibrins
Transparent
type de connecteur
Couleur
Modèle type
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Gamme
Code Douane
Multiple de vente