Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact - disjoncteur NSX250H - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 250A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc H - 10kA 660/690VCA 70kA 380/415VCA
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
appareil complet avec unité de protection
montage de profilés chapeaux en option
type de construction de l'appareil
avec déclencheur à sous-tension
commande motorisée en option
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
adapté à un montage de profilés chapeaux
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Courant permanent nominal Iu
Multiple de vente
Gamme