Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact - disjoncteur NSX100F - déclencheur Micrologic 2.2 AB électronique - 4P - 3t 3t + N/2 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380/415VCA 8kA 660/690VCA
Cette référence est composée de ces références : 1x C10F4, 1x C1042B100 . Pour pouvoir les commander séparément, elles nécessitent un montage spécifique et certifié que nous sommes en mesure de réaliser.
Veuillez-vous rapprocher de votre agence habituelle pour plus de renseignements.
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
appareil complet avec unité de protection
type de construction de l'appareil
avec déclencheur à sous-tension
commande motorisée en option
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
adapté à un montage de profilés chapeaux
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Plage de réglage
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Gamme
Multiple de vente