Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - interrupteur à came - 2 pôles - 60° - 10A - fixation D=16/22mm - H30mmxL30mmxP76mm - type de tête du contrôleur à came : avec plastron 30 x 30 mm - poignée noire
Cet interrupteur/sélecteur à came Harmony K10 est doté de 2 pôles (2P). Son montage se fait par pince à vis et une couleur métallique avec un marquage noir. Il dispose d'un marquage « 0 - 1 » pour indiquer la position de l'interrupteur. Il répond à la plupart des applications industrielles et de contrôle de processus grâce à une taille compacte, une intégration facile avec des unités de 16mm et 22mm de diamètre et dispose de plusieurs fonctions de sélection. Il y a un angle de 60 degrés entre ses positions de commutation. Son indice IP65 sur sa partie avant permet une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
degré de protection (NEMA), façade
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Modèle type