Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - vert - 250V max - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. fix. : 70mm - lampe : incandes. av. BA 15d base, DEL protégée - montage client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66
Cette balise verte à lumière fixe XVBC33 est un élément de signalisation optique à LED utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d'une machine ou d'une installation. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 250V et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La balise lumineuse verte est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Type
Type de tension
Couleur du boîtier
Fonction
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Gamme