Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - cordon de raccordement - bornier ou PC USB - processeur M340 - 1,8m - compatibilité : Harmony GTO, Modicon M262 - pour terminaux graphiques : XBTGT, XBTGK, XBTGTW, borne PC
Ce câble fait partie de la gamme Modicon M340, une offre de PAC de milieu de gamme pour le contrôle des processus industriels et des infrastructures. Le câble est équipé d'un connecteur USB type mini-B mâle côté PC et d'un connecteur USB type A de l'autre côté. La longueur de ce câble est de 1.8 m. Ce câble est utilisé pour connecter le port USB mini B du PAC au port USB du PC. Il est équipé d'un connecteur USB mini-B, côté servo variateur, et d'un connecteur USB, côté PC. Il pèse 0.065 kg. Il permet de transférer une configuration d'un PC vers le servo variateur du Lexium 16. Il est compatible avec les servo-variateurs Lexium, la plate-forme d'automatisation Modicon M340, les panneaux Harmony GTO et les contrôleurs logiques/mouvements Modicon M262. Il est vendu d'un seul tenant. Les combinaisons de servomoteurs Easy Lexium 16 et BCH16 sont spécialement conçues pour une intégration et une mise en service aisées dans votre machine. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté aux signaux analogiques
adapté à une carte d'entrée PLC
finition raccordement électrique, côté champ
Nbre de pôles
fonction
finition raccordement électrique, côté boîtier
Longueur
adapté aux signaux numériques
adapté à une carte de sortie PLC
Gamme
Multiple de vente
Code Douane