Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - Module 8 entrées TOR 200-240VAC - Compatible M340 et M580
Ce module d'entrées TOR fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules d'entrées/sorties et de communication communs, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 8 canaux d'entrées et est alimenté en 200 à 240V AC. Ce produit est conforme aux exigences du traitement « TC » (traitement tous climats) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C à +60°C/32°F et 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il dispose d'un fusible externe par groupe de canal de type protection contre les coups rapides de 0,5A. Ce produit est classé IP20 et offre 1716885 heures de MTBF. Il convient aux applications du transports, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, de l'exploitation minière des métaux, de la production d'électricité, des énergies et produits chimiques et des centres de données. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 1. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340 et Modicon M580 (E/S locales ou distantes) dotés d'un bornier amovible à cage 20 voies, à vis ou à ressort. Il doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
SIL conformément à IEC 61508
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à l'entrée
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
capacité de redondance
type de tension d'entrée