Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace + blanc - variateur universel à poussoir PlusLink
Le variateur Schneider Electric Odace S520560 est un mécanisme avec cadre de fixation de couleur blanche, dont le type de variateur est pour charge capacitive, charge inductive, charge résistive. Avec 1 culbuteur, sa boîte de montage correspondante peut être encastrée dans la surface du mur avec un type affleurant. Le type de protection est la protection par fusible, la protection contre les courts-circuits, l'amélioration du niveau de sécurité. La tension nominale de fonctionnement est 230V. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,9 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 26,6 mm. Il s'agit d'un variateur à 2 voies. Le type de commande de ce variateur est un bouton-poussoir. Le mode de fixation de cet appareil se fait par griffes, par vis. De plus, il a bien satisfait la norme de 2004/108 / CE, 2006/95 / CEE, EN 60669-2-1. Il atteint également le degré de protection IP20. En outre, il atteint le niveau de protection IK02, ce qui peut aider à protéger contre les chocs. Et il est sans mercure. La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Transparent
tension de commande
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
Tension nominale
IK
commande radio possible
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose