Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5331 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N, 1P+N, 3P. Distorsion harmonique totale de courant et tension. Modbus, Mémoire, 2E/2S, MID.
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. Le compteur fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 64 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM5300 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. La plage de tension de mesure entre les phases est de 35V à 690V CA entre 47Hz et 63Hz. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 47Hz et 63Hz. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Le compteur dispose également de deux entrées numériques ou sorties numériques, configurables et de deux sorties à relais. Il comprend 35 alarmes configurables et il prend en charge jusqu'à quatre grilles tarifaires.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
fréquence d'échantillonnage
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
étalonné
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Section de raccordement cable rigide
avec interface de communication RS-485
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
compte-tours
varmètre
ampèremètre
nombre de ports Ethernet
Indice de protection (IP), face avant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
écran
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme