Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armoire de branchement à puissance surveillée + AGCP 160A différentiel + coffret comptage
Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.
Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.
Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.
1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
Ventilation narurelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjonteur + 1 serre-fils.
Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
Indice de protection : IP 44 – IK 10.
Coloris : ivoire.
Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
Interrupteur sectionneur 400A
Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
Serrure Triangle
Sigle Enedis
Coloris Ivoire
Un disjoncteur général de branchement NSX 160 A tout équipé :
NSX160F/BC+DEM2.2AB-160 déclencheur+VIGI MH
Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A
Jeu de bornes à cage 25 à 95² pour NSX 100 à 250 A
Un kit câble classe 2 4x50² L 1,60 m (V200/NS160).
Le tout monté câblé.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant assigné de l'interrupteur général
Tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane