Sicame Sicame (1616 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SICAME
Goulotte aluminium de protection des câbles le long des poteaux 35x35. Codet Enedis 6880541
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 9 à 17.5mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
SICAME
Tube de graisse 'contactal' de 200g pour amélioration du contact des câbles aluminium dans raccords à sertir
SICAME
Graisse neutre en tube de 200grs avec canule pour préparation des câbles aluminium
SICAME
Goulotte aluminium de protection des câbles le long des poteaux 60x60. Codet Enedis 6880543
SICAME
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'épaisseur. Codet Enedis 6839644
SICAME
Goulotte aluminium de protection des câbles le long des poteaux 90x90. Codet Enedis 6880545
SICAME
Chape de maintien pour feuillard inox de 20mm (Boite de 100). Codet Enedis 6839724
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant de branchement tension nominale de 0.6 / 1 kV. Ligne principale : Cu ou Al isolé, 16 - 95 mm² Ligne de dérivation : Cu ou Al isolé, (2.5) 6 -35 mm². Classe B1. Acc. NF C 33 020:2013, EN 50 483-1,4,5,6:2009
SICAME
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239 diamètre 12 longueur 300
SICAME
Pince à cercler à levier, avec verrouillage, pour feuillard inox de 10 ou 20mm de large et d'épaisseur 0.4 à 0.7mm
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant pour câbles Pr.16 à 95 Der.1.5 à 10 mm². Codet Enedis 6737630
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm² avec crochet et loquet réglable en longueur.
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 54 et dérivé (2.5) 6 à 35
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm².
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 35 et dérivé 1.5 à 10
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 17 à 32mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
SICAME
BQC12CH boulon queue de cochon pour fixation sur poteau diamètre 12 longueur 110 avec cheville
SICAME
BQC12 250 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827236 diamètre 12 longueur 250
SICAME
Embase avec collier intégré pour fixation de câble diamètre 30 à 50mm sur feuillard
SICAME
Pince d'ancrage pour branchement en matière isolante et crochet acier réglable en longueur.
SICAME
Embase avec collier intégré pour fixation de câble diamètre 15 à 30mm sur feuillard
SICAME
B11A ball socket court en acier découpé et embouti ou fonte graphite spéroidale galvanisée, goupille en acier inox
SICAME
Raccord à perforation d'isolant en principal 10 à 54 et à dénudage pour 1 dérivé avec serrage indépendant (2.5) 6 à 35