Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP1, 3 pôles, NH1, 250 A, pour Système de jeu de barres 8US 60mm borne à cage, niveau de recouvrement 32/70mm ECCN:9N9999
SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP1, 3 pôles, NH2, 400 A, pour Système de jeu de barres 8US 60mm borne à cage, niveau de recouvrement 32/70mm ECCN:9N9999
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance de vitesse 24 V CC, 45 mm Bloc de jonction à bornes à ressort FK instantané : 2 NO FK temporisé : 0 MK : 2 électriques Démarrage automatique/manuel appareil de base PL maximal atteint
Module de découplage des données AS-i 2 x 4 A bornes à vis, AS-i double Module de découplage des données IP20, SlimLine S22,5 bornes à vis Largeur du module 22,5 mm IN: 24 V / 30 V CC OUT : 2 x AS-I, 4 A Protection contre les surcharges int
SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur de coupure d'urgence, 6 pôles, Iu : 25A, Puissance de service / avec AC-23 A pour 400V : 9,5 kW, fixé à l'avant, 1 NF, 1S, commande rotative, rouge/jaune, Fixation par 4 trous de l'organe
Module compact K60 AS-i analogique 2 entrées analogiques, IP67 2 x entrées, d'excitation 4..20 mA, +/- 20 mA pour détecteurs 4 fils 2 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à commander séparément
SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur de coupure d'urgence, 6 pôles, Iu : 32 A, Puissance de service / avec AC-23 A pour 400V : 11,5 kW, coffret en matière isolante pour presse-étoupe métrique, 1 NF, 1S, commande rotative, rou
SENTRON, interrupteur-sectionneur 3LD, interrupteur de coupure d'urgence, 3- pôles, Iu : 16A, Puissance de service / avec AC-23 A pour 400V : 7,5 kW, fixé à l'avant, 1 NF, 1S, commande rotative, rouge/jaune, Fixation par 4 trous de l'organe
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 1,8...2,5 A Déclencheur de court-circuit 33 A Borne à vis pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 c