Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques, protocole : Modbus TCP, avec écran graphique, Ue nom. : 690/400 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/1 A ou x/5 A AC, énergie
Les centrales de mesure 7KM PAC2200 fonctionnent comme des compteurs d'énergie polyvalents pour rail DIN et affichent les valeurs de mesure importantes directement sur l'écran. Les interfaces de communication intégrées via Modbus TCP, Modbus RTU ou M-Bus offrent une connexion flexible aux systèmes de surveillance de l'énergie. Le serveur Web intégré (variante Modbus TCP) permet la visualisation des valeurs de mesure de manière simple et indépendante de l'appareil. Les appareils sont intégrés dans l'environnement système simple et habituel de powerconfig et powermanager.
Sentron pac 3200
pour voir vos prix et les stocks
avec journal d'audit (audit log)
avec signature firmware
supporte le protocole OPC UA PubSub
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation DC
voltmètre
compteur d'impulsions
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
fréquencemètre
appareil de mesure de la puissance effective
compte-tours
ampèremètre
varmètre
nombre de ports Ethernet
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre d’entrées numériques
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane