Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 110 kW 1501 Nm, 240 A, 330 V 800 r/min, 125 kW 1492 Nm, 235A, 400 V 1000 r/min, 150 kW 1433 Nm, 230 A, 455 V ventilation forcée degré de protection IP55 codeur incrémental 22bits avec position
SIMATIC PDM, logiciel HART Server V9.2, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (de, en, fr, it, es, zh), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 20
SIMATIC PDM, logiciel pack de mise à niveau Complete de PDM V8.x / V9.x à V9.2 Floating License pour 1 utilisateur log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (de, en, fr, it, es, zh), exécutabl
SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 140RPM, 14,7 kW 1000Nm, 40A, 330 V 150RPM, 15,7 kW 1000Nm, 40A, 351 V 160RPM, 16,8 kW 1000Nm, 40A, 372 V refroidissement par eau sans codeur Montage coaxial du codeur IMB 14 Boîte à bornes en haut tra
SIMOTICS S moteur synchrone 1FT7, M0=90Nm (100 K) NN=3000tr/min, PN=24,80kW hydroréfrigéré Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride classique (compatible compatible) Connecteur de puissance Sens de départ du connecteur transversal, vers la droite
PCS 7 Industry Library, logiciel, Engineering V9.1, Single License pour 1 installation log. E, logiciel et documentation sur USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 matériel de référence : PCS
SIMATIC PFL Library, logiciel, interface homme-machine, Runtime V2.0, Single License pour 1 installation, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la licence, classe A, en 1 langue (E), exécutable sous TIA Port
SIMATIC PFL Library, logiciel, système d'automatisation, Runtime V2.0, Single License pour 1 installation, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la licence, classe A, en 1 langue (E), exécutable sous TIA Por
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000 r/min, 14,6 kW 70 Nm, 39 A, 302 V 5000 r/min, 14,6 kW 28 Nm, 40 A, 360 V 1500 r/min, 11 kW 70 Nm, 39 A, 227V ventilation forcée , sens de circulation de l'air DI--> côté N , degré de protection IP55
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min 7,1 kW 45 Nm 19,7 A 317 V 1750 r/min 8,2 kW 45 Nm 19,7 A 364 V 2000 r/min 9,4 kW 45 Nm 19,7 A 411 V 2200 r/min 10,3 kW 45 Nm 19,7 A 430 V refroidissement par eau degré de protection IP65 codeu
PCS 7 Industry Library, logiciel, Engineering et Runtime (1 AS) V9.1, Single License pour 1 installation logiciel E et logiciel Runtime, logiciel et documentation sur USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WI
SIMATIC PFL Library, logiciel, IHM ou système d'automatisation, mise à niveau MTP V1.0 -> PFL V2.0, Runtime, Single License pour 1 installation, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la licence, classe A, en
SIMATIC MTP Library, logiciel, IHM + système d'automatisation, Runtime V1.0, Single License pour 1 installation, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la licence, classe A, en 1 langue (E), matériel de référ
SIMATIC IPC477E PRO protection IP65 sur toutes les faces, 22 multitactile (1920 x 1080), pour bras-support (non extensible, bride en haut), 4 USB (face arrière), sans USB (face avant), Ethernet (10/100/1000), Core i5-6442EQ, Etherne ECCN:5A