Siemens sas Siemens sas (114163 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NF, borne à vis, commande CA, AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 71E, EN 50011, 7 NO + 1 NF, borne à vis commande CA AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NF, borne à vis, commande CA, AC 220V 50/60Hz
SIEMENS SAS
à temporisation électronique 2 contacts à fermeture+2 contacts à ouverture, à droite
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NF, borne à vis, commande CA, AC 120V 50/60Hz
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NF, borne à vis, commande CA, AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 71E, EN 50011, 7 NO + 1 NF, borne à vis commande CA AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz
SIEMENS SAS
Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, caoutchouc 2 x 1,5 mm2, 1 km, sur tambour comprenant un câble de 1000 m
SIEMENS SAS
Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, TPE, oléorésistant 2 x 1,5 mm2, 100 m comprenant un câble de 100 m
SIEMENS SAS
limiteur de surtension varistance < AC 48V/< DC 70V pour contacteurs, taille 2...6
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 71E, EN 50011, 7 NO + 1 NF, borne à vis commande CA AC 230V 50Hz, 277 V 60 Hz
SIEMENS SAS
Jeu de connecteurs Combicon pour modules 4E/4S avec raccordement Combicon 3RG9004-0D.00, 4 x connecteur à 5 pôles pour raccordement Capteurs/actionneurs standard 2 x connecteur à 4 pôles pour AS-i et tension auxiliaire externe
SIEMENS SAS
contacteur auxiliaire, 80E, EN 50011, 8 NO, borne à vis commande CA AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz
SIEMENS SAS
Pièce de rechange pour interrupteur 3NP5060 plaque-poignée
SIEMENS SAS
Calotte intérieure pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs lumineux en haut, transparent avec police noire, avec symbole graphique: Augmentation, plus
SIEMENS SAS
Accessoires pour interrupteur 3NP5360 Kit de montage pour installation avec plastron en matière isolante 300x 245mm
SIEMENS SAS
Pièce de rechange pour interrupteur 3NP54 Plastron en matière isolante 300x 290 mm
SIEMENS SAS
Calotte intérieure pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs lumineux en haut, transparent avec police noire, avec symbole graphique: 1
SIEMENS SAS
Calotte intérieure pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs lumineux en haut, transparent avec police noire, avec symbole graphique: Déverrouiller