Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=0,75 kW , Nn=3000 tr/min M0=2,4 Nm , Mn=2,4 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint éta
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=0,75 kW , Nn=3000 tr/min M0=2,4 Nm , Mn=2,4 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint éta
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=1,5 kW , Nn=3000 tr/min M0=5 Nm , Mn=4,6 Nm hauteur d'axe 52 mm avec connecteur coudé AS21bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=100 W , Nn=3000 tr/min M0=0,32 Nm , Mn=0,32 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS17bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint éta
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,4 kW , Nn=3000 tr/min M0=1,27 Nm , Mn=1,27 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AS21bit arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint étan
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,4 kW , Nn=3000 tr/min M0=1,27 Nm , Mn=1,27 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint ét
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,4 kW , Nn=3000 tr/min M0=1,27 Nm , Mn=1,27 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AM21bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint ét
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=1 kW , Nn=3000 tr/min M0=3,2 Nm , Mn=3,2 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=1 kW , Nn=3000 tr/min M0=3,2 Nm , Mn=3,2 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AM21bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=1 kW , Nn=3000 tr/min M0=3,2 Nm , Mn=3,2 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS17bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanch
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=50 W , Nn=3000 tr/min M0=0,16 Nm , Mn=0,16 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=50 W , Nn=3000 tr/min M0=0,16 Nm , Mn=0,16 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AM21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=50 W , Nn=3000 tr/min M0=0,16 Nm , Mn=0,16 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS17bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan
SIMOTICS S-1FG1 servoréducteur synchrone réducteur à couple conique B49 type de moteur CT 600V AH100 Mmax=80 arbre plein avec rainure de clavette V35x 70 Codeur absolu monotour 20 bit avec Drive-CLiQ interface (encodeur AS20DQI) Version à p
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,82 kW UCI=600 V M0=3 Nm (100K) , Nn=3000 r/min, à refroidissement naturel, forme de construction MB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD PN=2,5kW, UCI=600V M0=12Nm (100K), NN=3000tr/min, à refroidissement par convection naturelle Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable résolveur multipolaire avec interface DR
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=50 W , Nn=3000 tr/min M0=0,16 Nm , Mn=0,16 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS17bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint étanch
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=1 kW , Nn=3000 tr/min M0=3,2 Nm , Mn=3,2 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanch
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,75 kW , Nn=3000 tr/min M0=2,4 Nm , Mn=2,4 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanc
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,2 kW , Nn=3000 tr/min M0=0,64 Nm , Mn=0,64 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AS17bit arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan
SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=0,4 kW , Nn=3000 tr/min M0=1,27 Nm , Mn=1,27 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AS17bit arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan