Siemens Sas Siemens Sas (114160 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 130 kW, 828 Nm, 270A, 340 V 1750 r/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 395 V 2000 r/min, 153 kW, 731 Nm, 254 A, 450 V ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->N degré de protection IP55 c
MOTEUR SYNCHRONE 1FT7
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FT7, M0=140Nm (100 K) NN=2000tr/min, PN=26,5kW à ventilation forcée Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride classique (1FT6/1FK7 compatible), avec Pt1000 sonde thermométrique Connecteur de puissance Sens de départ du
SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7
SIEMENS SAS
SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 compact 0,85 Nm, 100 K, 6000 r/min , 0,38 kW à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec Pt1000 extrémité de câble libre 0,5 m sens de sortie vers côté N résolveur 2 pôles (réso
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 8,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,5 kW, UCI=600 V M0=8,5Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 bi
SIMATIC IPC477E PRO, 22' MTouch
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC477E PRO protection IP65 sur toutes les faces, 22 multitactile (1920 x 1080), pour pied support (extensible, bride en bas), 4 USB (face arrière), sans USB (face avant), Ethernet (10/100/1000), Celeron G3902E, Ethernet 3 G ECCN:5A
SIMATIC IPC PX-39A 15' MT (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-39A 15 multitactile (1920 x 1080) , Intel(R) carte graphique UHD intégrée 4 x USB 3.2 Ethernet (10/100/1000) , PCIe (en option) , Intel Xeon W-11155MLE (1,8/3,1 GHz, 4C/8T) , 8 Go , M.2 SSD 256 Go Eco , sans 2ème mémoire de E
SYNCHRONOUS SERVOMOTOR, 1FK7
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn = 0,38 kW , UCI=600 V M0=0,85 Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur incrémental sin/c
MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HD 4,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD PN=1,2kW , UCI=600V M0=4,5Nm (100K) , NN=3000tr/min, à refroidissement par convection naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bits avec in
MOTEUR SYNCHRONE 1FT7
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FT7, M0=90Nm (100 K) NN=1500tr/min, PN=10,5kW à refroidissement par convection naturelle, Connecteur de puissance orientable Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride classique (1FT6/1FK7 compatible) Codeur absolu 24 bi
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 27 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=4,9 kW, UCI=600 V M0=27Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 bit
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 51 kW, 325 Nm,116A, 335 V 1750 r/min, 60 kW, 327 Nm,120A, 390 V 2000 r/min, 68 kW, 325 Nm,118A, 405 V ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->N degré de protection IP55 Codeur in
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 11 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=2,3 kW , UCI=600 V M0=11 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bi
SIMATIC IPC PX-39A 19' MT (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-39A 19 multitactile (1920 x 1080) , Intel(R) carte graphique UHD intégrée 4 x USB 3.2 Ethernet (10/100/1000) , PCIe (en option) , Intel Xeon W-11555MLE (1,9/4,4 GHz, 6C/12T) , 32 Go , M.2 SSD 960 Go sans 2ème mémoire de mass
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT 1PH813
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000 r/min 17 kW 162 Nm 43A 307V 1150 r/min 19,5 kW 162 Nm 43A 350V 1350 r/min 22 kW 156 Nm 42A 404V 1500 r/min 24 kW 153 Nm 41A 447V ventilation forcée, sens de circulation de l'air N--> D, degré de pro
MOTEUR SYNCHRONE 1FT7
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FT7, M0=118Nm (100 K) NN=2000tr/min, PN=13,8kW à refroidissement par convection naturelle, Connecteur de puissance orientable Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride classique (1FT6/1FK7 compatible) Codeur absolu Mono
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT 1PH813
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min 11 kW 70 Nm 24 A 360 V 1750 r/min 13 kW 71 Nm 24 A 416 V 2000 r/min 15 kW 72 Nm 24 A 460 V 2200 r/min 16,5 kW 72 Nm 24 A 500 V ventilation forcée , sens de circulation de l'air côté D --> côté
SINAMICS S210, 3AC 400V, 7.0kW
SIEMENS SAS
SINAMICS S210 tension d'entrée 3AC 200-480V -10%/+10% 17,9A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 15,0A 0-550Hz moteur : 7,0 kW classe de protection : IP20 taille C 105 x 322 x 223 (L x H x P) ECCN:3A999A
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 1,6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,63 kW, UCI=600 V M0=1,6Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 bi
Trans. de pression rel. SITRANS P220
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P220 pour pression, conception entièrement soudée pour applications haute pression et fluides frigorigènes. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25%, avec plage libre moins 0,5%. Matériau des pièces en con
MOTEUR SYNCHRONE COMPACT 1PH813
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur synchrone compact 1500 r/min, 30,6 kW 195 Nm, 60 A, 356 V 1750 r/min, 35,6 kW 194 Nm, 59 A, 412 V 2000 r/min, 40 kW 191 Nm, 59 A, 449 V ventilation forcée, sens de circulation de l'air N--> D, degré de protection IP55 code
SIMATIC IPC PX-39A 15' MT (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-39A 15 multitactile (1920 x 1080) , Intel(R) carte graphique UHD intégrée 4 x USB 3.2 Ethernet (10/100/1000) , PCIe (en option) , Intel Xeon W-11555MLE (1,9/4,4 GHz, 6C/12T) , 8 Go , sans 1e mémoire de masse , M.2 SSD 256 Go
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 11 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=2,3 kW , UCI=600 V M0=11 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 3 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,59 kW , UCI=600 V M0=3 Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur 2 pôles, avec inte
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 28 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=2 kW , UCI=600 V M0=28 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bits