Siemens Sas Siemens Sas (114348 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HI 12 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HI Pn=2,7 kW , UCI=600 V M0=12Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 bi
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 3,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=1,2 kW , UCI=600 V M0=3,5 Nm (100K) , nn=4500 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 27 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=4,3 kW , UCI=600 V M0=27Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 bi
SIMATIC IPC477E 22' ST (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC 477E 22 tactile (1920 x 1080), avec USB en face avant, 4 USB (Face arrière), Ethernet (10/100/1000), Core i3-6102E , Ethernet 3 Gigabit (IE/PN) , 16 Go , sans RS232/RS485 , sans PCIe , Windows 10 Entreprise 2019 LTSC (64 bit), E
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HI 6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HI Pn=1,5 kW, UCI=600 V M0=6Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 bits
Transmetteur SITRANS LH300
SIEMENS SAS
Transmetteur SITRANS LH300 pour la mesure du niveau hydrostatique par plongee, technique 2 fils, 4...20 mA Cellule de mesure Al2O3 - ceramique (purete 99,6%) avec cable a montage fixe Longueur de câble: 50m (160ft) Matériau de câble: FEP Ac
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,1 kW , UCI=600 V M0=6Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur multipolaire (résolv
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 3 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,82 kW , UCI=600 V M0=3 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 1,15 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,63 kW, UCI=600 V M0=1,6Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bit
SIMATIC IPC477E PRO, 15' MTouch
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC477E PRO protection IP65 sur toutes les faces, 15 multitactile (1366 x 768), pour pied support (extensible, bride en bas), 4 USB (face arrière), sans USB (face avant), Ethernet (10/100/1000), Celeron G3902E, Ethernet 3 Gb ECCN:5A
G115D WM IP65/66 380...480V 1,1kW FSA C2
SIEMENS SAS
SINAMICS G115D montage mural puissance assignée: 1,1 kW pour 3S 200%, 57S 150%, 240S 87% filtre d'antiparasitage pour catégorie C2 3AC380-480V+10/-10% 45-66Hz température ambiante -30 à +40°C taille : FSA indice de protection IP65/66 / UL t
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 35 kW, 478 Nm, 83 A, 330 V 800 r/min, 40 kW, 478 Nm, 83 A, 450 V 1000 r/min, 50 kW, 478 Nm, 83 A, 450 V ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->N degré de protection IP55 codeur i
DEMAR.-INVERSION 1,6-7,0A, 24V SECU PUSH
SIEMENS SAS
démarreur-inverseur de sécurité, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, DC 24 V, borne à ressort (push-in) emballage groupé X90 contenu 12 pièces
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 48 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=8,2 kW , UCI=600 V M0=48 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 3 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,94 kW , UCI=600 V M0=3 Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur incrémental sin/cos 1v
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 3 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,59 kW , UCI=600 V M0=3 Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur incrémental sin/cos 1
SIMATIC MTP Creator Custom. V5.0 UPG DL
SIEMENS SAS
SIMATIC MTP Creator customizing mise à niveau V4.x --> V5.0 (TIA Portal V19 vers V20) , TIA Portal extension pour STEP 7 Prof. & WinCC Unified V20 , logiciel d'ingénierie , contient le logiciel et clé de licence à télécharger , classe A , p
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 11 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=2,3 kW , UCI=600 V M0=11 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 1,6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,69 kW , UCI=600 V M0=1,6Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
SIMATIC IPC PX-39A 15' MT (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-39A 15 multitactile (1920 x 1080) , Intel(R) carte graphique UHD intégrée 4 x USB 3.2 Ethernet (10/100/1000) , PCIe (en option) , Intel Celeron 6600HLE (2,1 GHz, 2C/2T) : 8 Go , M.2 SSD 256 Go Eco , sans 2ème mémoire de mass
SIMATIC IPC PX-32A 19' ST
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-32A 19 ST monotactile 4 x USB 3.2 (face arrière), Ethernet (10/100/1000) Intel Xeon W-11155MLE (1,8/3,1 GHz, 4C/8T) , 16 Go , M.2 SSD 256 Go Eco , sans 2e mémoire de masse , Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC avec processeu
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 3,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=1,2 kW , UCI=600 V M0=3,5 Nm (100K) , nn=4500 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur 2 pôles, avec int
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 16 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn= 2,6 kW , UCI=600 V M0=16Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 4,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=1,2 kW , UCI=600 V M0=4,5Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur incrémental 22 bits (