Siemens Sas Siemens Sas (114160 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
MOTEUR SYNCHRONE COMPACT 1PH816
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur synchrone compact 1500 r/min, 61 kW, 390 Nm,119A, 340 V 1750 r/min, 69 kW, 375 Nm,115A, 395 V 2000 r/min, 74 kW, 355 Nm,110A, 445 V ventilation forcée, sens de circulation de l'air N --> D , degré de protection IP55 Codeur
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 16 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=3,3 kW , UCI=600 V M0=16Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 24 bit
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HI 8.5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HI Pn=1,9 kW , UCI=600 V M0=8,5Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bi
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 8,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,4 kW , UCI=600 V M0=8,5Nm (100K) , nn=4500 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 12 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn = 2,4 kW , UCI=600 V M0=12Nm (100K) , nn=4500 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur 2 pôles, avec int
Câble monobrin préconnectorisé
SIEMENS SAS
Câble monobrin préconnectorisé 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Connecteur Speed-connect M12 Fils sous gaine Ligne de données avec prise IX UL/CSA DESINA Motion Connect 500 Dmax.=9,7 MM, longueur(m)= +0 +10 +2 +0,3
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,1 kW , UCI=600 V M0=6Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 bit
BLOC CONT.AUX.,3NO+1NF
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 3 NO + 1 NF .1/.2, .3/.4, .3/.4, .3/.4, circuit : 1 NF, 1 NO, 1 NO, 1 NO bornes à vis, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2 emballage retournable, colisage = 351 pièces
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 8,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,5 kW, UCI=600 V M0=8,5Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 24 bit
Transmetteur SITRANS LH300
SIEMENS SAS
Transmetteur SITRANS LH300 pour la mesure du niveau hydrostatique par plongee, technique 2 fils, 4...20 mA Cellule de mesure Al2O3 - ceramique (purete 99,6%) avec cable a montage fixe Longueur de câble: 50m (160ft) Matériau de câble: FEP Ac
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2500 r/min, 78 kW 298 Nm, 166A, 340 V 2900 r/min, 81 kW 267 Nm, 152A, 395 V 3400 r/min, 65 kW 183 Nm, 120A, 460 V ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->N degré de protection IP55 codeur in
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 4,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=1,2 kW , UCI=600 V M0=4,5Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur multipolaire avec
SIMATIC IPC277G, 12' Multitouch
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC) , 12 multitactile (1280 x 800) , 3x 10/100/1000 MBits/s Ethernet RJ45 , 2x carte graphique DisplayPort , 4x USB 3.1 , 2x emplacement d'extension M.2 , alimentation industrielle DC 24V Atom X6414RE (4-core) , E
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 1,15 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,5 kW, UCI=600 V M0=1,15 Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 b
SINUMERIK ONE EXPORT CNC-SW 6.15 w/ lic.
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=2 kW , UCI=600 V M0=28 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 bit
SIMATIC IPC PX-39A 22' MT (1920 x 1080)
SIEMENS SAS
SIMATIC IPC PX-39A 22 multitactile (1920 x 1080) , Intel(R) carte graphique UHD intégrée 4 x USB 3.2 Ethernet (10/100/1000) , PCIe (en option) , Intel Xeon W-11155MLE (1,8/3,1 GHz, 4C/8T) , 8 Go , M.2 SSD 512 Go Eco , sans 2ème mémoire de E
MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 6 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=1,1 kW , UCI=600 V M0=6Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur bipolaire (résolveur
MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-CT 48 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=8,2 kW , UCI=600 V M0=48 Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable résolveur multipolaire (réso
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-HD 4,5 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-HD Pn=1,4 kW , UCI=600 V M0=4,5Nm (100K) , nn=4500 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bi
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 18 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=3,8 kW , UCI=600 V M0=18Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bit
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 27 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=4,9 kW, UCI=600 V M0=27Nm (100K) , nn=3000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 20 bit
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 48 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=7,7 kW , UCI=600 V M0=48 Nm (100K) , nn=2000 r/min , à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu multitour 24 b
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK7-CT 1,15 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT Pn=0,5 kW, UCI=600 V M0=1,15 Nm (100K) , nn=6000 r/min, à refroidissement naturelle forme IMB 5 (IM V1, IM V3) capteur de température Pt1000 connecteur de puissance orientable codeur absolu monotour 20 bi
MOTEUR ASYNCHRONE COMPACT 1PH810
SIEMENS SAS
SIMOTICS M moteur asynchrone compact Y2000 r/min, 11 kW, 53 Nm, 26,7 A, 368 V D5000 r/min, 11 kW, 21 Nm, 28A 410 V Y1500 r/min, 8,5 kW, 54 Nm, 27 A, 275 V ventilation forcée , sens de circulation de l'air côté D --> côté N , degré de protec