Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton poussoir coup de poing lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 40 mm, à accrochage, Déverrouillage par traction, avec marquage laser, majuscules
voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, rouge, lentille, lisse, avec support, Module LED, avec LED intégrée 230 V CA borne à vis, avec marquage laser, majuscules et minuscules, Début de mot toujours en majuscules
bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, éclairable, 22 mm, rond, le métal, brillant, rouge, 40 mm, Manoeuvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, déverrouillage par rotation, avec marquage laser, minuscules ECC
bouton-poussoir lumineux, 22 mm, rond, Métal, brillant, transparente, Bouton, plat, sans maintien, avec support, 1S, Module LED avec LED intégrée 230 V CA borne à vis, Z= colisage de 20 pièces ECCN:EAR99
commutateur à manette, éclairable, 22 mm, rond, Métal, brillant, bleu, Manette, court, 3 positions de commutation I>O< II, sans maintien, Angle de manoeuvre 2x45°, 10h30/12h/13h30, Z= colisage de 50 pièces
commutateur à manette, éclairable, 22 mm, rond, plastique, blanc, Manette, court, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, 10h30/13h30, avec support, avec module LED, avec LED intégrée 110 V CA 1S, borne à vis, Z= colisage de 20 pièces
Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, plastique, Serrure spéciale, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de manoeuvre 90°, 10h30/13h30, Retrait de la clé O+I, serrures spéciales : SB31, 421, 455 ECCN:EAR99
Bouton poussoir coup de poing lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, ambre, 60 mm, sans maintien, avec marquage laser, majuscules et minuscules, Début de mot toujours en majuscules ECCN:EAR99
commutateur à clé SIEMENS, B, 22 mm, rond, métal, brillant, n° de serrure S1, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O< II, à accrochage à gauche, à rappel à droite, angle de manoeuvre 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, retrait de la clé O+I, ave
plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, taille d'étiquette 17,5x27 mm, étiquette argent, caractères noirs, avec inscription : Ab
bouton-poussoir lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, vert, Bouton, plat, sans maintien, avec support, 1S, Module LED avec LED intégrée 110 V CA borne à vis, avec marquage laser, minuscules ECCN:EAR99
voyant lumineux, 22 mm, rond, Métal, brillant, rouge, lentille, lisse, avec support, Module LED avec LED intégrée 230 V CA borne à vis, Z= colisage de 20 pièces
voyant lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, jaune, lentille, lisse, avec support, Module LED avec LED intégrée 230 V CA Bornes à ressort, avec marquage laser, majuscules ECCN:EAR99