Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
RayGel Plus 3-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstalé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 6 à 16mm² - Livrée avec connecteur à vis
Boîtes de jonction/dérivation pour connexions électriques jusqu'à 1 kV.
Mise en oeuvre rapide et facile, sans préparation, car le gel d'étanchéité et d'isolation est pré-installé.
Mise sous tension immédiate, enterrable ou immergeable sous 1 m d'eau.
Selon modèle, jonction/dérivation de câbles de 1 x 10 mm² à 5 x 16 mm² ou 4 x 35 mm².
Connecteur inclus selon versions.
IP68 selon CENELEC EN50393.
Les trousses de raccordement RayGel Plus avec gel PowerGel, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, permettent la réalisation, la protection, l'isolation et l'étanchéité d'une jonction ou d'une dérivation de câbles alu ou cuivre BT (1 kV).
Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide et la matière ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins.
Cette gamme existe en jonction ou dérivation avec ou sans connecteurs (selon version).
Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.
Raygel
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
accessoires de connexion
section nominale du conducteur câble principal
section nominale du conducteur câble secondaire
homologation du secteur minier
diamètre du câble secondaire
adapté à
Sans halogène
Modèle type
diamètre du câble principal
type
nombre de conducteurs