Thermador Thermador (3381 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Disconnecteur SCUDO NF 1/2'FF PN10 65°C horizontal type CA
THERMADOR
Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2'F.
Aquastat Applique à Ressort +40°C/+70°Cà réarmement manuel AQUANORM
THERMADOR
Aquastat de sécurité à réarmement manuel Thermador à réglage externe 40°C/70°C
Disconnecteur SCUDO NF 3/4'FF PN10 65°C horizontal type CA
THERMADOR
Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 3/4'F.
Préparateur ECS 500L1 Echangeur Fixe XL 68kW code 3105162325255
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 500L avec 1 Echangeur Fixe 44 L 68 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador
Vanne de zone2 voies 3/4'
THERMADOR
Vannes de zone Thermador Caleffi2 voies 3/4' normalement fermée
Préparateur ECS 300L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 300L avec 1 Echangeur Fixe 7,4 L 31,5 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 200L 1 Echangeur Fixe XL 32kW code 3105162325252
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 200L avec 1 Echangeur Fixe 11,8 L 32 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovible Classe B Thermador
Réducteur de pression 3/4' - Spécial Aval Compteur avec un écrou tournant 3/4'
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R533AC 3/4' FF - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4' - M 3/4' - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°
Réducteur de pression 3/4' avec Mano
THERMADOR
Réducteur de pression Thermador R53320M FF 3/4' - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Grpe de Sécurité + SiphonPmax 10kW sous Blister
THERMADOR
Blister Groupe de sécurité vertical 3/4' chromé NF + siphon Thermador Caleffi
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Raccord d'isolation 3 pièces 3/4' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  1' - 10 à 40 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 1'FF avec débitmètre (10 à 40 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132602
Potence murale avec accessoires pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres.
THERMADOR
Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.
Mitigeur Thermostatique  - 3/4 NF
THERMADOR
Mitigeur Thermador Caleffi 3/4 30-50°c avec filtres et clapets, NF
Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.