Valentin Valentin (868 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Valentin 46230000000 Siphon sol ABS chromé 140x140, grille cloche inox, sortie verticale coller D=40
VALENTIN
Siphon de sol 140X140mm, Grille à cloche inox D=107 mm, Corps ABS chromé, Sortie verticale D=40mm à coller sur tube ou sur coude, H. 50mm, Débit : 26 l/mn, Entretien facile
Valentin 86540000000 Bondes évier D=60 mm,bouchons inox,cuvettes D=85,serr 0-20,avec TP,corps 100% PC
VALENTIN
Bondes évier 2 cuves D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvettes inox D=85 mm, serrage 0-20 mm, corps plastique 100 % recyclé, vis inox M6x40, débit 55 l/min, H sous évier 50,5 mm, grilles rect. et ronde, flexible recoupable.
Valentin 78020000100 Tubulure évier 2 cuves,entraxe 160-360mm, siphon réglable,1 prise,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure évier 2 cuves, H sous évier 221,5-256,5 mm, entraxe réglable 160-360 mm, entrées 1'1/2, sortie D=40 mm, débit 64 l/min, corps plastique 100 % recyclé, siphon réglable en hauteur, 1 prise MàL ou trop-plein.
Valentin 81020006090 Flexible armé D=32x750mm, écrou métal 1'1/4, embout ABS D=32mm à coller
VALENTIN
Flexible armé PVC gris FITOFLEX, D=32 mm, L. 750mm, Embout avec écrou métal 1'1/4 à visser, Embout ABS D=32 mm à coller, Ajustable par tronçonnage, Paroi intérieure lisse : prévient les dépôts
Valentin 80220009300 Siphon machine à laver, PVC, D=int. 35mm, sortie verticale D=40mm
VALENTIN
Siphon machine à laver PVC, Entrée D=int. 35mm, Sortie verticale D=40mm femelle à coller, 2 bouchons de dégorgement, Sortie orientable à 360°
Valentin 80230009300 Siphon double entrée machine à laver, PVC, D=int. 35mm, sortie horizontale D=40m
VALENTIN
Siphon double entrée machine à laver PVC gris, Entrée D=int. 35mm, Sortie horizontale D=40mm femelle à coller, 1 bouchon de dégorgement, Sortie orientable à 360°
Valentin 06100000000 Trop-plein évier grès, enjoliveur D=30mm, long. 25mm, serrage 11 à 17mm
VALENTIN
Trop-plein pour évier grès, Enjoliveur rond D=30mm, L. 25mm, Serrage 11 à 17 mm, Flexible 2 embouts L.264 mm
Valentin 73030000000 Tube avec anse pour bonde surverse évier D=50mm réf. 7301, garde d'eau 120mm
VALENTIN
Ce tube avec anse est une pièce de remplacement pour la bonde surverse pour évier D=50mm réf. 7301. Sa hauteur de 120 mm assure une bonne préhension sans mettre les mains dans l'eau usée.
Valentin 75000000105 Siphon évier avec sortie 1' pour machine, non réglable, corps 100% PCR
VALENTIN
Siphon évier avec sortie 1' pour MàL, non réglable, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, H sous évier 132 mm, corps plastique 100 % recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 56 l/min.
Valentin 56020000100 Siphon bain tube, sortie orientable D=40mm, H. 123mm, corps 100% PCR
VALENTIN
Siphon baignoire tube H 123 mm, sortie orientable D=40 mm, débit 55 l/min, corps plastique 100 % recyclé.
Valentin 57150000100 Bonde douche D=90,capot ABS blanc D=116 mm, sortie horizontale D=40, corps 70% P
VALENTIN
Bonde receveur D=90 mm, capot ABS blanc D=117 mm, serrage 0-25 mm, sortie horizontale à visser/coller, joint Autofix, corps 70% plastique recyclé, nettoyable sans outils, garde d'eau 50 mm, débit 27 l/min.
Valentin 03040000501 Lot de 2 joints de bonde D=78xD=57x3mm, pour bonde de receveur D=60mm
VALENTIN
Lot de 2 joints d'étanchéité pour bonde de receveur de douche percé en diamètre 60 mm. Les dimensions diamètre extérieur de 78 mm, intérieur de 57 mm et épaisseur de 3 mm sont parfaitement adaptées. En caoutchouc synthétique noir.
Valentin 03580000001 Grille inox D=85mm + tube garde d'eau pr réf. 3021/3023/5752/5755/5756
VALENTIN
Grille inox D=85mm avec tube garde d'eau, Pour bonde de sol sortie horizontale réf. 3021/3023/5752/5755/5756
Valentin 39010014200 Bonde évier D=90,panier blanc D=75, cuvette D=114,5mm, serr 0-22mm, corps 100% P
VALENTIN
Bonde évier D=90 mm à panier, cuvette D=114,5 mm, serrage 0-22 mm, vis plastique M12, panier blanc D=75 mm, corps plastique 100 % recyclé, débit 38 l/min, H sous évier 55 mm.
Valentin 15100000800 Siphon lavabo nickel mat, réglable 50/100mm, sortie D=40mm, débit : 48 l/mn
VALENTIN
Siphon lavabo nickel mat, Réglable de 50 à 100mm, Entrée 1'1/4, Sortie D=40mm, Garde d'eau 50mm, Débit : 48 l/mn
Valentin 14250000000 Siphon lavabo laiton chromé, réglable 52/102mm, sortie murale L. 300mm
VALENTIN
Siphon lavabo compact laiton chromé, Cylindrix modèle court, Réglable de 52 à 102 mm, Entrée 1'1/4, Sortie murale inox D=32x L. 300mm, Avec rosace D=70mm, Garde d'eau 25mm, Débit : 42 l/mn, Culot démontable
Valentin 40600000000 Bonde évier D=60mm, panier inox, serr 10 à 28 mm, coprs plastique
VALENTIN
Bonde évier D=60 mm avec panier inox D=83,5 mm, serrage 10-28 mm, écrou blanc, corps plastique, débit 36 l/min, hauteur totale 66,5 mm.
Valentin 78800000000 Equipement évier 2 cuves D=60 TP incorporé,bouchons inox,serr 0-55,corps 100% PC
VALENTIN
Équipement complet évier 2 cuves D=60 mm à bouchons inox D=57,5 mm, cuvettes D=85 mm, serrage 0-55 mm, vis inox M6x80, corps plastique 100 % recyclé, H 247,5-282,5 mm, entraxe 156-260 mm, débit 56 l/min, prise MàL ou trop-plein.
Valentin 10030001000 Bonde automatique pour lavabo,laiton poli,sans tirette verticale,serrage 40 à 48
VALENTIN
Bonde automatique pour lavabo, sans tirette verticale, Clapet laiton poli D=39 mm, Serrage min. 40 à 48 mm, Corps laiton poli, Débit : 75 l/mn
Valentin 04750000000 Tirette horizontale inox L. 190mm, pour bonde lavabo réf. 1051/1053
VALENTIN
Tirette horizontale inox, L. 190mm, Pour bonde de lavabo réf. 1051/1053, Tirette de levier de clapet avec écrou plastique et joint de rotule
Valentin 04510000500 Lot de 25 joints de culot D=62,8xD=56,5x2mm, pour siphon évier réf. 3662/3672/56
VALENTIN
Ce joint d'étanchéité permet de rénover le culot d'un siphon évier ou baignoire. Il dispose d'un diamètre extérieur de 62,8 mm et intérieur de 56,2 mm, épaisseur 2 mm. Pour siphons VALENTIN réf. 3662/3672 ou 560000 (av 2013) Lot de 25.