Weidmuller Weidmuller (54839 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M8, Nombre de pôles: 4, 3 m, Femelle coudée, LED: Non, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M12, Nombre de pôles: 4, 5 m, Mâle, droit, LED: Non, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, 7/8', Nombre de pôles: 5, 5 m, mâle, 90°, LED: Non, Blindé: Non
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
WEIDMULLER
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprim
WEIDMULLER
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés), M8, Nombre de pôles: 5, Montage sur la face arrière, M8
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >
WEIDMULLER
Connecteurs pour circuit imprimé prise modulaire RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, Blindage: Oui, LED: Non, Or sur nickel, Tape
SM 46/46-30 MC NE GE - Repérage de fils Repérage d'appareils, Largeur: 46 mm, Ca
WEIDMULLER
Repérage d'appareils, Largeur: 46 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, jaune, -40...100 °C
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble de données en cuivre (confectionné), Câble de raccordement, Nombre de pôles: 5, Longueur du câble: 4.5 m
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M8, Nombre de pôles: 8, 3 m, Femelle, droite, LED: Non, Blindé: Non
Boîtier (connecteur rond), M12, CuZn Les connecteurs débrochables offrent un gra
WEIDMULLER
Boîtier (connecteur rond), M12, CuZn Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, 7/8', Nombre de pôles: 4, 1.5 m, Mâle, droit, LED: Non, Blindé: Non
HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M - Repérage de fils
WEIDMULLER
Système de codage des câbles, Rouge, Diamètre extérieur du conducteur:2.4 - 4.8 mm, 30000, sans, Polyoléfine, -55...105 °C
PAC-RCKW-HE20-V1-2M - Connecteurs STV, RSV / autres
WEIDMULLER
Fil de circuit imprimé, Signaux numériques, 20 pôles, Câble LiYY, 2 m, 0.25 mm² Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 4, Codage: S-coded, M12, 630 V Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
BHZ 5.00/03/90LH BK/BK PRT 61 Boitiers électronique (vides)
WEIDMULLER
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble EtherCat (confectionné), Une extrémité sans connecteur, Nombre de pôles: 4, 0.3 m
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M8, Nombre de pôles: 4, 3 m, Femelle coudée, LED: Non, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M12 / M12, Nombre de pôles: 4, 1.5 m, Mâle, coudé - Femelle, droite, LED: Non, Blindé: Non
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW - Repérage de fils
WEIDMULLER
Système de codage des câbles, blanc, Diamètre extérieur du conducteur:8.1 - 22.3 mm, sans, Film vinyle, -40...80 °C
Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
WEIDMULLER
Fiche (bloc de jonction), Raccordement à ressort, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 1, Nombre de pôles: 1, Largeur: 6.5 mm
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble capteur/actionneur, M8, Nombre de pôles: 8, 5 m, Mâle, droit, LED: Non, Blindé: Non
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
Câble brut, 0.34 mm², Nombre de pôles: 3, PUR Câble brut, 0.34 mm², Nombre de pôles: 3, PUR