Froid Pro Nosem Froid Pro Nosem (864 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 570 L BLANCH
NOSEM
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 570 L BLANCHE Armoire Gn 1/1, froid ventilé, température -2°C/+8°C, blanche 570 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, inté
ARMOIRE  POSITIVE 350 L VITREE
NOSEM
Armoire froide positive +2°C +8°C, blanche 350 litres, porte vitrée Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600a. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé. Fermeture à clef.
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 1400 L
NOSEM
ARMOIRE GN 2/1 POSITIVE 1400 L Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 1476 litres Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf ar
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 650 L
NOSEM
Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 685 Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290a 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf arrière. Porte réversible, éclairag
Fontaine à eau réfrigérée - 23 à 30 L - Nosem
NOSEM
FONTAINE A EAU Fontaine à eau réfrigérée carrosserie inox. Débit : 25/30 litres ou 150 verres/h. Evier inox AISI 304. Col de cygne manuel. Détente directe, groupe à air logé, puissance 1/3 cv, réfrigérant R134A. Alimentation mono 230V +T. D
ARMOIRE  POSITIVE 350 L BLANCHE
NOSEM
ARMOIRE POSITIVE 350 L BLANCHE Armoire froide positive -2°C +8°C, blanche 350 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé.
ARMOIRE POSITIVE 1400 LITRES 2 PORTES  VITREES
NOSEM
ARMOIRE GN 2/1 POSITIVE 1400 L Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 1476 litres Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf ar
ARMOIRE  POSITIVE 350 L INOX
NOSEM
ARMOIRE POSITIVE 350 L INOX Armoire froide positive -2°C +8°C, inox 350 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur inox, intérieur ABS thermoformé. Porte rever
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 570 L INOX
NOSEM
Armoire Gn 1/1, froid ventilé, température -2°C/+8°C, inox 570 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600a. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur inox, intérieur ABS thermoformé. Porte reversible, ferme
GROUPE MONOBLOC POSITIF
NOSEM
GROUPE MONOBLOC POSITIF Groupe à chevauchement-5°C/+5°C Compresseur hermétique. Expansion du gaz par capillaire Dégivrage cyclique par gaz chaud. Elimination automatique de l'eau de condensation Panneau de contrôle et commande
Armoire réfrigérée négative - 400 L - Nosem
NOSEM
ARMOIRE NEGATIVE 350 L VITREE Armoire froide négative -10 / -25°C, blanche 350 litres, porte vitrée. Froid statique, réfrigérant R134a. 7 niveaux fixes espacés de 225 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé.
Armoire réfrigérée négative - Extérieur Inox - 400 L - Nosem
NOSEM
ARMOIRE NEGATIVE 350 L INOX Armoire froide négative -10 / -25°C, inox 350 litres Froid statique, réfrigérant R134a. 7 niveaux fixes espacés de 225 mm Extérieur inox, intérieur ABS thermoformé. Porte réversible, fermeture à clef
Armoire réfrigérée négative - Extérieur Inox - 600 L - Nosem
NOSEM
ARMOIRE GN2/1 NEGATIVE 570 L INOX Armoire Gn 1/1, froid statique, température -10 / -25°C, inox 570 litres Grilles fixes 650 x 530, évaporatrices, 7 niveaux fixes au pas de 233 mm. Réfrigérant R134a. Extérieur inox, intérieur ABS
Armoire réfrigérée négative 1476 L - Avec groupe logé - Nosem
NOSEM
ARMOIRE GN2/1 NEGATIVE 1400 L Froid ventilé, température -18°C -22°C, volume net : 1476 litres Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R404A (R600A) 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur inox
Armoire réfrigérée négative - 600 L - Nosem
NOSEM
ARMOIRE GN2/1 NEGATIVE 570 L BLANCHE Armoire Gn 1/1, froid statique, température -10 / -25°C, blanche 570 litres Grilles fixes 650 x 530, évaporatrices, 7 niveaux fixes au pas de 233 mm. Réfrigérant R134a. Extérieur laqué blanc
CLAYETTE 600X400
NOSEM
Clayette supplémentaire pour armoires patissières. Dim (LxPxH) : 600 x 400
CLAYETTE PLASTIFIEE
NOSEM
Clayette plastifiée 650 x 530 supplémentaire pour armoire froide
ARMOIRE POSITIVE 130 L BLANCHE
NOSEM
ARMOIRE POSITIVE 130 L BLANCHE Armoire froide positive -2°C +8°C, blanche 130 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 5 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé. Port
ARMOIRE POSITIVE 650 LITRES 1 PORTE  VITREE
NOSEM
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 650 L Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 685 Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290A 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf arrière. Po
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 570 L VITREE
NOSEM
Armoire Gn 1/1, froid ventilé, température +2°C/+8°C, blanche 570 litres, porte vitrée Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600a. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé.
TABLE GN1/1 4 PORTES POSITIVE
NOSEM
Table GN 1/1 avec groupe logé, froid ventilé -2/+8°C, 4 portes, dessus inox avec dosseret Extérieur et intérieur tout inox, Volume 553 L Isolation 50 mm d'épaisseur. Groupe tropicalisé, réfrigérant 600A. Commandes électronique à affi
Armoire réfrigérée négative - 400 L - Nosem
NOSEM
ARMOIRE NEGATIVE 350 L BLANCHE Armoire froide négative -10/-25°C, blanche 350 litres Froid statique, réfrigérant R134a. 7 niveaux fixes espacés de 225 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé. Porte réversible