Gaine technique de logement GTL ABB Gaine technique de logement GTL ABB (19 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ABB 27410 GTL - Kit GTL H2,60M (Gaine Technique Logement)-IK10/750°c GWT-NF-Mini cde 2pcs
ABB
GTL - Kit Gaine technique de logement - 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de séparation et 4 agrafes / supports de coffrets- H2600mm L250mm P63mm - 13 modules - pour Résidentiel / Petit tertiaire-NF- IK10/750°c GWT-Colisage 2pcs
ABB AP9M AP9M -Boîte de dérivation IP65 ECO Solutions-H86xL86xP39mm- Noir - GWT 650°c
ABB
Boîte de jonction AP9M (2,5 mm², 500 V)-12 entrées av. membranes auto-étanches (D= 17 mm) sur les cotés, et 2 au dessous-Couvercle à clipser sans vis-temprétaure -25...+60°C, sans hallogène, jusqu'à 90% de matiere recyclé-ABB ECO Solutions
ABB AP45M AP45M-Boîte Compacte Dérivation IP65 ECO Solutions-H105xL43xP40mm-Noir-GWT 650°c
ABB
AP45M-Boîte compacte de dérivation - 650°c GWT- Noir- 8 entrées de câbles à membrane auto-étanches pour câbles jusqu'à D= 17 mm et de 4 entrées de câbles jusqu'à D= 10 mm. - montage en saillie facile et rapide, couvercle à pression
ABB AP10M AP10M -Boîte de dérivation IP65 ECO Solutions-H104xL104xP45mm- Noir - GWT 650°c
ABB
Boîte de jonction AP10M (6,0 mm², 500 V)-12 entrées av. membranes auto-étanches (D= 19 mm) sur les cotés, et 2 au dessous-Couvercle à clipser sans vis-temprétaure -25...+60°C, sans hallogène, jusqu'à 90% de matiere recyclé-ABB ECO Solutions
ABB 27404 GTL - Embout de goulotte GTL 13 Modules
ABB
Embouts de finition pour goulotte 13 modules - Gaine Technique du Logement
ABB 27402 GTL- Jonction plafond /sol / Goulotte - 13 modules
ABB
Accessoires Kit Gaine technique de logement saillie - Jonction plafond/sol/goulotte -Habille la goulotte GTL et permet de masquer les jonctions aux extrémités. Seulement pour configuration 13 modules
ABB 190037 GTL - Kit GTL Compacte 2x H1,30M (Gaine Technique Logement)- IK10/750°c GWT-NF
ABB
GTL - Kit GTL Compacte (Gaine Technique Logement)- 2 corps de goulotte, 2 couvercles, 2 cloisons de séparation et 4 agrafes/supports de coffrets-H1300xL250xP63 mm-13 modules-pour Résidentiel /Petit tertiaire-NF-IK10/750°c GWT-Colisage 2 pcs
ABB 190028 GTL - 2x Supports de coffrets 13 Modules
ABB
Support de Coffret électrique sur GTL 13 modules - Gaine Technique du Logement
ABB 190024 GTL - Kit d'extension H2,60M - 18 modules
ABB
Kit d'extension de la GTL 13 modules à 18 modules - Gaine Technique du Logement
ABB 27410U GTL - Kit GTL H2,60M (Gaine Technique Logement)-IK10/750°c GWT-NF-Colisage 1pc
ABB
GTL - Kit Gaine technique de logement - 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de séparation et 4 agrafes / supports de coffrets- H2600mm L250mm P63mm - 13 modules - pour Résidentiel / Petit tertiaire- NF-IK10/750°c GWT-Colisage 1 pc
ABB AP45G AP45G-Boîte Compacte Dérivation IP65 ECO Solutions-H105xL43xP40mm-Gris-GWT 650°c
ABB
AP45G-Boîte compacte de dérivation - 650°c GWT- Gris- 8 entrées de câbles à membrane auto-étanches pour câbles jusqu'à D= 17 mm et de 4 entrées de câbles jusqu'à D= 10 mm. - montage en saillie facile et rapide, couvercle à pression
ABB AP9G AP9/G -Boîte de dérivation IP65 ECO Solutions-H86xL86xP39mm- Gris - GWT 650°c
ABB
Boîte de jonction AP9G (2,5 mm², 500 V)-12 entrées av. membranes auto-étanches (D= 17 mm) sur les cotés, et 2 au dessous-Couvercle à clipser sans vis-temprétaure -25...+60°C, sans hallogène, jusqu'à 90% de matiere recyclé-ABB ECO Solutions
ABB AP10G AP10/G -Boîte de dérivation IP65 ECO Solutions-H104xL104xP45mm- Gris - GWT 650°c
ABB
Boîte de jonction AP10/G (6,0 mm², 500 V)-12 entrées av. membranes auto-étanches (D= 19 mm) sur les cotés, et 2 au dessous-Couvercle à clipser sans vis-temprétaure -25...+60°C, sans hallogène, jusqu'à 90% de matiere recyclé-ABB ECO Solution
GTL - Kit Goulotte 2,60M -2 COUVERCLES
ABB
Kit de Goulotte H.2,60M avec 2 couvercles - 13 modules - Gaine Technique du Logement
ABB 190029 GTL - 2x Supports de coffrets extension 18 Modules
ABB
Support de Coffret électrique sur GTL 18 modules - Gaine Technique du Logement
ABB 190026 GTL - Couvercle de Goulotte Galeo 2,60M - 13 modules
ABB
Couvercle de Goulotte GTL H. 2,60M - 13 modules - Gaine technique du Logement
GTL - Corps de Goulotte GALE'O 2.6 m
ABB
Corps de goulotte 13 modules H2.6 m, couleur blanche RAL9010 - Gaine Technique du Logement
AS9.10 -Serre câble pour 3 câbles, D= 6 - 17 mm - pour Boîtes AP9/AP10/AP45
ABB
Serre-câbles clipsable à l'interieur de la Boîte de jonction - 100% en matière recyclé - ABB ECO Solutions- pour Boîtes de dérivation série AP9/AP10/AP45