Interphone collectif audio vidéo ABB Interphone collectif audio vidéo ABB (231 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ABB
Ces interphones vidéo de pointe sont conçus pour répondre aux besoins d'une grande variété de bâtiments résidentiels, des maisons individuelles aux grands immeubles collectifs.
ABB
L'unité centrale compacte peut gérer : 5 appartements équipés de moniteurs 4.3 ou 1 maison équipée d'1 moniteur 7 ou 24 combinés audio.
ABB
ABB Welcome IP touch 10, avec démarrage et mémoire de cybersécurité, prise en charge DES+KNX+f@h+APP, LAN + WiFi, DC&PoE, avec boucle à induction, barre d'extrémité, UP/AP, noir
ABB
Trois niveaux d'intensité du volume sonore du combiné : muet, moyen et fort - Boutons de commande larges et programmables (3 ou 6 touches) - Disponible avec boucle inductive - Ouverture de porte automatique à la fin de chaque communication
ABB
Module maître pour poste extérieur ABB-Welcome, avec module caméra et audio intégrés et synthèse vocale. Avec un angle de 130 degrés, une indication LED pour afficher l'état de fonctionnement, prise en charge de l'alimentation locale.
ABB
Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation.
ABB
Mini poste extérieur vidéo (largeur 105 mm), 1 bouton-poussoir, avec lecteur de carte d'identité, avec boîtier d'encastrement, 1 bouton, Aluminium
ABB
Permet de câbler quatre moniteurs en étoile. Le distributeur peut s'installer dans une boîte d'encastrement standard, se visser sur n'importe quelle surface grâce à son trou central.
ABB
3 modes de fonctionnement : Commande de gâche : pour piloter le relais depuis la touche des postes intérieurs - Relais temporisé : pour commander un éclairage ou une autre application (temporisation 1 s à 5 min) - Répétition d'appel
ABB
Trois niveaux d'intensité du volume sonore du combiné : muet, moyen et fort - Boutons de commande larges et programmables (3 ou 6 touches) - Disponible avec boucle inductive - Ouverture de porte automatique à la fin de chaque communication
ABB
Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation.
ABB
Cadre de station vidéo extérieure pour 1 module audio et 2 modules supplémentaire.Outil de montage et bande d'extrémité de station extérieure correspondante inclus.Finition Auminium
ABB
Mini poste extérieur vidéo (largeur 105 mm), 1 bouton-poussoir avec boîtier d'encastrement, 1 bouton, Aluminium
ABB
Le moniteur 4.3 avec connexion WiFi est la dernière nouveauté dans le monde du portier audio-vidéo d ABB-Welcome. Avec son design compact et sa simplicité d'utilisation, c'est le choix parfait pour votre confort
ABB
Boîtier encastré et boîtier de pré-installation pour Touch 7 et Touch 10, 2 boîtiers ensemble
ABB
Badge de proximité, carte d'identification, 125 kHz, MOQ = 10. Le badge est destiné à la station extérieure ABB-Welcome avec module d'affichage, avec lecteur d'identification
ABB
Permet de fixer une tête de lecture Vigik ou un canon T25 en façade de la platine de rue.
ABB
Porte-clés de proximité, carte IC, bleu, 13,56 MHz, MOQ = 5
ABB
Permet de faire défiler les noms des résidents sur le module écran ou d'effectuer un appel par code Équipé de la fonction clavier codé il permet de déverrouiller les deux accès pilotés par le module audio (sortie 12 V DC et contact NO/NF)
ABB
Boîtier d'encastrement pour platine de rue ABB Welcome, 2 modules, taille 1/2, Gris
ABB
Porte-clés de proximité, carte IC, NOIR, 13,56 MHz, MOQ = 5
ABB
Affichage d un message d accueil personnalisé, du répertoire des résidents ainsi que des codes d appel - Le module est équipé d un lecteur de badges RFIC (13,56 MHz) et peut enregistrer jusqu à 3 000 clés différentes
ABB
Cadre de station vidéo extérieure pour 1 module audio/vidéo et 3 module supplémentaire.Outil de montage et bande d'extrémité de station extérieure correspondante inclus.Finition Auminium