Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cx-one v4, 3 licences, logiciel de programmation/développement pour appareils omron (sans cd/dvd)
La suite logicielle CX-One permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de programmer différents périphériques (API, IHM et systèmes de contrôle d'axes) et des réseaux avec un seul logiciel, une installation et un numéro de licence. Cela réduit largement la complexité de la configuration et permet de programmer ou de configurer les systèmes d'automatisation tout en minimisant la formation nécessaire.Un logiciel unique pour programmer les API + IHM, les réseaux, le contrôle d'axes et la variation de fréquence, la régulation et la commutation et les capteurs
Interface similaire pour la configuration de tous les périphériques
Une installation et un numéro de licence uniques pour toute la suite logicielle
L'enregistrement sur Internet donne accès gratuitement aux mises à jour, à des bibliothèques, ainsi qu'à l'aide et aux réponses aux questions fréquentes
Cx-one
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de maintenance intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Adapté aux fonctions de sécurité