Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Progiciel d'exécution cx-supervisor v4 plus (1 licence d'activation logicielle)
CX-Supervisor dispose de fonctions puissantes pour une large gamme de besoins d'interface homme-machine sur PC. Les applications simples peuvent être créées rapidement avec l'aide de bibliothèques et de nombreuses fonctions prédéfinies, et les applications les plus complexes peuvent être générées avec un langage de programmation puissant, ou en VBScript™. CX-Supervisor est d'une utilisation extrêmement simple, intuitive et très conviviale. L'importation de composants ActiveX® permet de créer des applications flexibles aux nombreuses fonctions.
CX-Supervisor dispose de fonctions puissantes pour une large gamme de besoins d'interface homme-machine sur PC. Les applications simples peuvent être créées rapidement avec l'aide de bibliothèques et de nombreuses fonctions prédéfinies, et les applications les plus complexes peuvent être générées avec un langage de programmation puissant, ou en VBScript™. CX-Supervisor est d'une utilisation extrêmement simple, intuitive et très conviviale. L'importation de composants ActiveX® permet de créer des applications flexibles aux nombreuses fonctions.
Cx-supervisor
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows 7
représentation de tendance
changement de langue possible
fonctionnalité SCADA
système d'exploitation runtime, Windows Vista
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
bibliothèque de blocs d'objets
avec autre langage de script
avec langage de script Visual Basic
nombre de langues de surface de projection
nombre de langues de projection/runtime
nombre de langues en ligne/runtime
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
projection en ligne possible
nombre max. de projections multi-utilisateurs
adapté aux clients Web
nombre de clients max.
nombre de serveurs max.
compatibilité multipostes, runtime
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
gestion des alarmes
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
mémoire principale min., système de projection
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
système d'exploitation runtime, autre
système d'exploitation runtime, LINUX
système d'exploitation runtime, Windows 2000
système d'exploitation runtime, Windows XP
mémoire principale min., système runtime
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
avec interfaces de programmation
avec interface OPC, client
avec interface OPC, serveur
banque de données SQL
fonction diagnostic de processus
système de rapports/système de protocole
archives utilisateurs/gestion des recettes
système de message
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
extensions industrielles et technologiques