Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sysmac studio lite licence seul, 3 utilisateur (nécessite le téléchargement de sysmac-se200d ou l'utilisation d'un dvd, disponible séparément)
L'environnement de développement intégré Sysmac Studio vous permet d'augmenter votre productivité en tant que 1er environnement de développement intégré du secteur intégrant la logique, le contrôle d'axe, la robotique, l'IHM, la vision, la détection, la sécurité et la simulation 3D sur une seule et même plate-forme.Contrôleurs série NJ/NX
IHM série NA
E/S et sécurité série NX
Servosystème série G5
Variateurs de fréquence série MX2 et RX
Capteur et système de vision FH et FQM
Composants réseau série GX
Capteurs N-Smart E3
Capteurs de mesure série ZW
Un logiciel pour le contrôle des axes, la logique séquentielle, la sécurité, la vision et l'IHM
Conformité totale à la norme ouverte IEC 61131-3
Prend en charge la programmation du schéma à contacts, texte structuré et ST en ligne avec jeu d'instructions riche
Éditeur CAM : programmation facile des profils d'axes complexes
Outil de simulation unique pour séquences et axes 3D
Fonction de sécurité avancée avec mot de passe de 32 caractères
Sysmac studio
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Adapté aux fonctions de sécurité