Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Nouvelle version Vijeo Designer Build Time V6.3, Single Licence digitale permanente 1 poste
Cette licence logicielle build time fait partie de la gamme Vijeo Designer, une offre logicielle de configuration d'IHM. Ce logiciel permet de créer des applications de dialogue opérateur pour contrôler les systèmes d'automatisation avec les panneaux Harmony HMI et iPC. Cette licence unique peut être installée sur 1 station et est disponible sous forme de licence numérique. Le logiciel de configuration IHM multi-plateforme crée des applications de dialogue opérateur avec une approche conviviale des systèmes d'automatisme de contrôle Vijeo Designer prend en charge jusqu'à 15 langues. 34 alphabets occidentaux, 4 alphabets asiatiques et 2 alphabets du Moyen-Orient sont intégrés dans l'application. L'interface et la documentation de Vijeo Designer sont disponibles en 7 langues : anglais, français, allemand, italien, portugais brésilien, chinois simplifié et espagnol. Compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel et Windows 11. Il est destiné aux OEM qui construisent des machines simples et aux constructeurs de panneaux d'automatisation pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'emballage, du textile, des compresseurs/pompes/ventilateurs, des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, de la marine et du WWW. Il est compatible avec les panneaux Harmony GTO, Harmony GTU, Harmony P6, Harmony iPC, Harmony GTUX, Harmony STU SCU et Harmony GK. Le logiciel IHM est bien intégré dans les outils d'ingénierie EcoStruxure Machine et EcoStruxure Plant de Schneider Electric pour fournir des solutions d'automatisation faciles à mettre en œuvre.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Adapté aux fonctions de sécurité