Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vijeo designer-Run Time-licence d'exloitation PC standard et standard/ HMIBMI/HMIBMO - digitale - merci de fournir une adresse mail pur la commande
Cette licence logicielle appartient à la gamme Vijeo Designer, l'offre logicielle de configuration IHM classique de Schneider Electric. Il s'agit d'un logiciel multi-plateforme pour la conception d'applications sur la gamme Harmony. Ce logiciel de configuration Vijeo Designer est idéal pour la création d'applications de dialogue opérateur de contrôle de système automatisé par des ingénieurs uniques. La licence VJDRPCCZLSPAZZ Runtime Single peut être installée sur 1 poste. Il est disponible sous forme de licence email. Ce logiciel de configuration multi-plateforme permet de traiter de façon simple et rapide des projets de dialogue opérateur avec un maximum de 5 fenêtres configurables. Ce logiciel IHM classique utilise la connectivité Ethernet TCP/IP pour prendre en charge l'accès à distance à WEB Gate, le partage des données d'application entre les panneaux et le transfert des recettes et des journaux pour les variables. Il peut afficher des objets graphiques, des polices de caractères et des rapports de projet en 7 langues (allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol, français et italien). Il est compatible avec Harmony Panel PC (sauf avec HMIBMU et HMIBMP Box PC) ou Standard iPC. Vijeo Design?Air et Vijeo Design?Air Plus sont des applications d'accès à distance pour les tablettes et smartphones Android et iOS.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 7
fonction d'évaluation intégrée
fonction de projection intégrée
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows ME
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
fonction technologique intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de communication intégrée
bibliothèque de blocs
fonction diagnostic intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de positionnement intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de maintenance intégrée
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation LINUX
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 2000
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 8
fonction de configuration intégrée
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Adapté aux fonctions de sécurité
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
fonction de simulation intégrée
fonction de mouvement intégrée
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server